GAST Stempelluftkompressor / vakuumpumpe

Gast 1/4 og 3/8 NPT luftkompressorer/vakuumpumper er egnet for naturgassrørledninger. De har en termisk beskyttet motor med skyggelagt pol for å forhindre ulykker forårsaket av overoppheting og har aluminiumssylindre og -hoder for rask varmeoverføring. Disse pumpene er utstyrt med sandwichventiler for å hindre fremmede partikler i å sette seg på ventilseter.

filtre

Gast-vakuumpumper produserer lufttrykk eller vakuum ved hjelp av et frem- og tilbakegående stempel. De opererer kontinuerlig uten olje og brukes i industrielle applikasjoner som lufting, drikkedispensering og pakking.
StilModellPris (eks. mva)
A86R142-P001B-N270X9 783NOK
RFQ
A86R123-101-N170X8 651NOK
RFQ
GAST -

Vippestempelluftkompressorer, 1/4 tommers NPT-inntak

Luftkompressorer/vakuumpumper med gasturgende stempel leverer trykkluft mens de demper lyden som genereres ved bruk av luftstrøm i industrimaskiner, biler og produksjonsapplikasjoner. Disse Gast-vakuumpumpene har aluminiumssylindre med rustfrie stålventiler for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har vippestempeldesign for å gi jevn flyt gjennom hele levetiden og oljefri permanent smøring for å gi jevn og stillegående drift. Disse Gast-kompressorene har 50 / 60 Hz dobbeltspenningsmotorer for bruk med forskjellige strøminnganger. De har automatisk termisk beskyttelse for å bryte kretsen og forhindre at vakuumpumpen/luftkompressorene brenner. Velg fra et bredt utvalg av disse luftkompressorene, tilgjengelig i trykkklasser på 30, 100 og 125 psi.

StilModellForsterker med full belastningHPTotal lengdeSpenningPris (eks. mva)
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 2408 018NOK
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 654NOK
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 2409 671NOK
GAST -

Stempelluftkompressor / vakuumpumpe

StilModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMotor TypeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "PTDelt fase1 / 4 "PT9 200NOK
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT15 066NOK
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT16 128NOK
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "PTODP3 / 8 "PT32 867NOK
GAST -

Stempelluftkompressorer

Gaststempelluftkompressorer er kompressorer med positiv fortrengning som bruker et veivakseldrevet stempel og sylinder for å komprimere luften. Disse vakuumpumpene har aluminiumssylindre og -hoder som har termisk beskyttede, skyggelagte polmotorer med overlegne momentstartviklinger. Velg fra et bredt utvalg av disse stempelluftkompressorene, tilgjengelig i elektriske, skyggelagte poler, kondensatorstart og åpne motortyper.

StilModellTotal høydeutformingForsterker med full belastningTotal lengdeSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A2HAH-19C-M322A--------18 532NOK
B120R689-P101-N800NX--------39 309NOK
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------52 913NOK
D1LAA-32-M100X--------18 072NOK
E3LBA-32-M300AX--------20 212NOK
F4HCC-10-M450X--------16 737NOK
G5LCA-22-M550NGX--------23 586NOK
H5LCA-46S-M550GX--------25 035NOK
I5LCA-10-M550NGX--------17 818NOK
JLOA-101-HB--------9 022NOK
K3HBB-19-M322A--------21 039NOK
LLOA-101-JR--------7 769NOK
M1LAA-46S-M100GX--------16 682NOK
A2HAH-10-M200X--------10 579NOK
K3HBB-19-M323A--------22 988NOK
G4LCB-21-M450X--------22 735NOK
N5HCD-10-M550NGX--------22 734NOK
O6HCA-10-M616NEX--------24 262NOK
P1HAB-10-M100X--------10 780NOK
Q8HDM-10-M853--------40 285NOK
R7LDE-16-M750X--------43 091NOK
F5HCD-10-M553--------22 740NOK
F3HBB-10-M300AX--------15 620NOK
O5HCE-10-M551X--------24 974NOK
S7HDD-10-M750X--------34 410NOK
GAST -

Kompressor, 0.25 hk, 1 fase, 115V AC, 50 psi Max kontinuerlig trykk, 2.1 cfm

ModellSakPris (eks. mva)
2LAF-10-M200XCN2TLY14 570 NOK

Egenskaper

  • Gastvakuumpumper har en termisk beskyttet motor med skyggelagt pol for å forhindre ulykker forårsaket av overoppheting og har aluminiumssylindre og -hoder for rask varmeoverføring.
  • Disse pumpene er utstyrt med sandwichventiler for å hindre fremmede partikler i å sette seg på ventilseter.
  • De bruker en veivakseldrevet sylinder og stempel for å komprimere luften ved høyt trykk og levere dreiemoment på opptil 2 HK.
  • Disse pumpene bruker positiv forskyvning der stemplene opererer i små, utydelige støt for å øke eller redusere rommet som inneholder luften, noe som får luften til å bevege seg gjennom en enveisventil.
  • gjest vippestempel luftkompressorer har vippestempeldesign for å gi jevn flyt gjennom hele levetiden og oljefri permanent smøring for å gi jevn og stillegående drift.

Arbeidsmekanisme

  • Denne typen pumper produserer vakuum og kompresjon gjennom bevegelsen av stempelet tettet mot en sylinder.
  • Stempelet er festet til veivakselen via en koblingsstang.
  • Når veivakselen roterer, skyves stempelet frem og tilbake i sylinderen.

Standarder og godkjenninger

  • CE-godkjent

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige typene vakuumpumper?

Det finnes mange typer vakuumpumper, som roterende vinge, membran, væskering, scroll og turbomolekylære vakuumpumper.

Hva er en stempelkompressor?

Stempelluftkompressorer (også kjent som stempelluftkompressorer) er kompressorer med positiv fortrengning som bruker et veivakseldrevet stempel og sylinder for å komprimere luften. Påfølgende luftvolumer er innesperret i et forseglet rom.

Hva er forskjellen mellom et stempel og en rotasjonskompressor?

En stempelluftkompressor er oljekjølt, noe som resulterer i utslipp av oljerester når trykkluften slippes ut. Mens roterende luftkompressorer vanligvis er utstyrt med to sammenlåsende spiralformede rotorer som passer med et lite gap mellom dem og dynket i et oljebad inne i et hus.

Hva er kompressorstempler laget av?

Stempelkompressorer er vanligvis konstruert av ett av disse to materialene - støpejern eller aluminium.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?