GAST 2HAH-10-M200X Piston Air Compressor, 0.25 hp, 1 Phase, 115VAC, 100 psi Max Continuous Pressure | CP6HRR 33K639

GAST 2HAH-10-M200X stempelluftkompressor, 0.25 hk, 1 fase, 115VAC, 100 psi maks kontinuerlig trykk

På lager
Vare: CP6HRR Modell: 2HAH-10-M200XKryssref: 33K639

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeutformingForsterker med full belastningTotal lengdeSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelsePris
GAST 3HBB-32-M300AX Stempelluftkompressor, 115 VAC, ventil i rustfritt stål | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk12 264 NOK
GAST 3LBA-251-M300AX Stempelluftkompressor 1/3hk 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FJa14 683 NOK
GAST 4HCC-40-M450X Stempelluftkompressor 1/2hk 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Oljeløs12/613.25 "12 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk15 029 NOK
GAST 5HCD-43-M550NGX Stempelluftkompressor 3 / 4hk 115 / 208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Oljeløs14/714.5 "12 1 / 16 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk16 927 NOK
GAST 4LCB-246S-M450GX Stempelluftkompressor 1 / 2hk 115 / 230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 grader til 104 grader FJa19 947 NOK
GAST 5LCA-246S-M550GX Stempelluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 grader til 104 grader FJa21 427 NOK
GAST 6LCF-246S-M616NEX Stempelluftkompressor 1hk 115 / 230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 grader til 104 grader FJa24 882 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 2HAH-10-M200X stempelluftkompressor, 0.25 hk, 1 fase, 115VAC, 100 psi maks kontinuerlig trykk
10 605 NOK / enhet