DAYTON Motorakseladaptere, pakke med 4


filtre
Lengde: 1"
StilModellFunksjonInne i Dia.Utenfor Dia.pk. Antall.Pris (eks. mva)
A
30D495
Tilpasser 1/2" Dia Shaft til 5/8"1 / 2 "5 / 8 "5463NOK
B
30D492
Tilpasser 1/4" Dia Shaft til 5/16"1 / 4 "5 / 16 "5507NOK
C
30D493
Tilpasser 3/8" Dia Shaft til 1/2"3 / 8 "1 / 2 "5433NOK
B
30D494
Tilpasser 5/16" Dia Shaft til 3/8"5 / 16 "3 / 8 "5392NOK

Motorakseladaptere, pakke med 4

Dayton akseladaptere brukes til å endre eller montere hodene på aksler og konvertere dem til bruksområder som krever varierte akseldiametre. De inkluderer et hull for settskrue og er egnet for bruk med motorer, for eksempel 42-rammemotorer. Disse bøssingene tilpasser øyeblikkelig større boringer av forskjellige verktøy (remskiver, tannhjul, tannhjul) til aksler med mindre diameter. Velg fra en rekke av disse akseladapterne, tilgjengelig i 1/2, 1/4, 3/8 og 5/16 tommers innvendige diametere på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?