Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30D493 akseladapter Od 1/2 tommers pakke med 4 | AC4KVX

DAYTON 30D493 akseladapter Od 1/2 tommers pakke med 4

På lager
Vare: AC4KVX Modell: 30D493
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
433NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAkseladapter
FunksjonTilpasser 3/8" Dia Shaft til 1/2"
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde1"
Utenfor Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8532100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonInne i Dia.Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
DAYTON 30D492 akseladapter Od 5/16 tommers pakke med 4 | AC4KVW 30D492Tilpasser 1/4" Dia Shaft til 5/16"1 / 4 "5 / 16 "5507NOK
DAYTON 30D494 akseladapter Od 3/8 tommers pakke med 4 | AC4KVY 30D494Tilpasser 5/16" Dia Shaft til 3/8"5 / 16 "3 / 8 "5392NOK
DAYTON 30D495 akseladapter Od 5/8 tommers pakke med 4 | AC4KVZ 30D495Tilpasser 1/2" Dia Shaft til 5/8"1 / 2 "5 / 8 "5463NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30D493 akseladapter Od 1/2 tommers pakke med 4
433NOK /pakke