GAST 4LCB-246S-M450GX Stempelluftkompressor 1 / 2hk 115 / 230v 1ph | AC9KUH 3HDG6

GAST 4LCB-246S-M450GX Stempelluftkompressor 1/2hk 115/230v 1ph

På lager
Vare: AC9KUH Modell: 4LCB-246S-M450GXKryssreferanse: 3HDG6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor
SylindermaterialeCast Iron
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ 0 PSI3.1
Gratis luft CFM @ 20 PSI3.5
Gratis luft CFM @ 50 PSI0
Forsterker med full belastning12/6
HP1/2
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.50/50
Motor TypeKondensatorstart
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde8 1 / 3 "
Total lengde16 1 / 16 "
Samlet bredde12.25 "
Fase1
RPM1750
Lydvurdering75 dBA
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseJa
VentilRustfritt stål
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.405
Skipets høyde (cm)37.85
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)42.16
HS kode8414801605
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeutformingForsterker med full belastningTotal lengdeSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelsePris
GAST 3HBB-32-M300AX Stempelluftkompressor, 115 VAC, ventil i rustfritt stål | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk12 264 NOK
GAST 3LBA-251-M300AX Stempelluftkompressor 1/3hk 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FJa14 683 NOK
GAST 4HCC-40-M450X Stempelluftkompressor 1/2hk 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Oljeløs12/613.25 "12 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk15 029 NOK
GAST 5HCD-43-M550NGX Stempelluftkompressor 3 / 4hk 115 / 208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870 5HCD-43-M550NGX8.88 "Oljeløs14/714.5 "12 1 / 16 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk16 927 NOK
GAST 5LCA-246S-M550GX Stempelluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 grader til 104 grader FJa21 427 NOK
GAST 6LCF-246S-M616NEX Stempelluftkompressor 1hk 115 / 230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 grader til 104 grader FJa24 882 NOK
GAST 7HDD-57-M750X Stempelluftkompressor 1-1 / 2hk | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750X8.5 "Gyngestempel21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk31 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 4LCB-246S-M450GX Stempelluftkompressor 1/2hk 115/230v 1ph
19 947 NOK / enhet