GAST 5HCD-43-M550NGX Stempelluftkompressor 3 / 4hk 115 / 208-230v 1ph | AC4DWD 2Z870

GAST 5HCD-43-M550NGX Stempelluftkompressor 3/4hk 115/208-230v 1ph

På lager
Vare: AC4DWD Modell: 5HCD-43-M550NGXKryssreferanse: 2Z870

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 927 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor
SylindermaterialeAluminium
utformingOljeløs
FinishGrå maling
Gratis luft CFM @ 0 PSI4.65
Gratis luft CFM @ 100 PSI2.5
Gratis luft CFM @ 20 PSI4.1
Gratis luft CFM @ 40 PSI3.6
Gratis luft CFM @ 50 PSI3.4
Forsterker med full belastning14/7
HP3/4
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100/100
Motor TypeSkygget stang
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde8.88 "
Total lengde14.5 "
Samlet bredde12 1 / 16 "
Fase1
RPM1725
Lydvurdering63 dBA @ 60 psi
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseAutomatisk
VentilKorrosjonsbestandig sandwich
Spenning115 / 208-230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.34
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8414801605
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeutformingForsterker med full belastningTotal lengdeSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelsePris
GAST 3HBB-32-M300AX Stempelluftkompressor, 115 VAC, ventil i rustfritt stål | AA3WNT 11X371 3HBB-32-M300AX11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk12 264 NOK
GAST 3LBA-251-M300AX Stempelluftkompressor 1/3hk 115v 1ph | AA3WNV 11X373 3LBA-251-M300AX11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FJa14 683 NOK
GAST 4HCC-40-M450X Stempelluftkompressor 1/2hk 115/230v 1ph | AC4DWC 2Z869 4HCC-40-M450X8.88 "Oljeløs12/613.25 "12 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk15 029 NOK
GAST 4LCB-246S-M450GX Stempelluftkompressor 1 / 2hk 115 / 230v 1ph | AC9KUH 3HDG6 4LCB-246S-M450GX8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 grader til 104 grader FJa19 947 NOK
GAST 5LCA-246S-M550GX Stempelluftkompressor 3/4hk 115/230v 1ph | AC9KUJ 3HDG7 5LCA-246S-M550GX8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 grader til 104 grader FJa21 427 NOK
GAST 6LCF-246S-M616NEX Stempelluftkompressor 1hk 115 / 230v 1ph | AC9KUK 3HDG8 6LCF-246S-M616NEX8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 grader til 104 grader FJa24 882 NOK
GAST 7HDD-57-M750X Stempelluftkompressor 1-1 / 2hk | AE2QWR 4Z460 7HDD-57-M750X8.5 "Gyngestempel21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk31 020 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 5HCD-43-M550NGX Stempelluftkompressor 3/4hk 115/208-230v 1ph
16 927 NOK / enhet