Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500010210 FIG 94 C-Clamp, 5/8 In Rod, 1200 lb, Wide Throat, Top Beam | AD8CZG 4HYG7

ANVIL 0500010210 FIG 94 C-klemme, 5/8 i stang, 1200 lb, bred hals, toppbjelke

På lager
Vare: AD8CZG Modell: 0500010210Kryssreferanse: 4HYG7
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
219NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBred halsstråleklemme
FinishSink belagt
Lengde2"
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Laste1200 lb.
MetalldetekterbarJa
Stangstørrelse5 / 8 "
typenC-Type

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7325995000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Takinstallasjoner med bjelkekonstruksjon eller for festing til toppflensen på strukturelle former der den vertikale hengerstangen er påkrevd å være forskjøvet fra kanten av flensen og hvor tykkelsen på bjelken eller flensen ikke overstiger 1 1/

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeMaks. LasteStangstørrelsePris
ANVIL 0500009238 Toppbjelke C-klemme m/ låsemutter, duktilt jern, bred hals | AD8CZF 4HYG6 0500009238PlainFormbart jern1200 lb.5 / 8 "183NOK
ANVIL 0500009246 FIG 94 Wide Throat Top Beam Clamp, duktilt jern, 3/4 i stang | AD8CZH 4HYG8 0500009246PlainFormbart jern1600 lb.3 / 4 "195NOK
ANVIL 0500010236 FIG 94 Top Beam C-Clamp, Wide Throat, Galvanisert, 1600 lb | AD8CZJ 4HYG9 0500010236Sink belagtGalvanisert stål1600 lb.3 / 4 "235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500010210 FIG 94 C-klemme, 5/8 i stang, 1200 lb, bred hals, toppbjelke
219NOK / enhet