GAST Stempelluftkompressorer


Gaststempelluftkompressorer brukes i produksjons-, bil- og helseinstitusjoner for å generere høytrykksluft for å drive verktøy, pumpe opp dekk, kjøre pneumatisk maskineri og gi ren luft til medisinsk utstyr.

filtre
Fullfør: Grå maling , Fase: 1
StilModellTotal høydeutformingForsterker med full belastningTotal lengdeSamlet breddeRPMTemp. OmrådeTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
2HAH-19C-M322A
--------18 532 NOK
B
120R689-P101-N800NX
--------39 309 NOK
RFQ
C
7LDE-46S-M750X
--------52 913 NOK
D
1LAA-32-M100X
--------18 072 NOK
E
3LBA-32-M300AX
--------20 212 NOK
F
4HCC-10-M450X
--------16 737 NOK
G
5LCA-22-M550NGX
--------23 586 NOK
H
5LCA-46S-M550GX
--------25 035 NOK
I
5LCA-10-M550NGX
--------17 818 NOK
J
LOA-101-HB
--------9 022 NOK
K
3HBB-19-M322A
--------21 039 NOK
L
LOA-101-JR
--------7 769 NOK
M
1LAA-46S-M100GX
--------16 682 NOK
A
2HAH-10-M200X
--------10 579 NOK
K
3HBB-19-M323A
--------22 988 NOK
G
4LCB-21-M450X
--------22 735 NOK
N
5HCD-10-M550NGX
--------22 734 NOK
O
6HCA-10-M616NEX
--------24 262 NOK
P
1HAB-10-M100X
--------10 780 NOK
Q
8HDM-10-M853
--------40 285 NOK
R
7LDE-16-M750X
--------43 091 NOK
F
5HCD-10-M553
--------22 740 NOK
F
3HBB-10-M300AX
--------15 620 NOK
O
5HCE-10-M551X
--------24 974 NOK
S
7HDD-10-M750X
--------34 410 NOK
G
6LCF-13-M616NEX
--------27 586 NOK
H
6LCF-46S-M616NEX
--------27 445 NOK
T
1HAB-25-M100X
--------17 463 NOK
S
7HDD-10-M853
--------39 128 NOK
U
1VAF-10-M100X
--------10 934 NOK
V
87R555-V101-N470X
--------13 243 NOK
RFQ
W
3HBB-251-M322
5.875 "-4615.25 "10.875 "180032 grader til 100 grader FAutomatisk16 975 NOK
X
6LCF-246S-M616NEX
8 1 / 3 "-14.8/7.416.75 "12 1 / 3 "175032 grader til 104 grader FJa24 882 NOK
X
5LCA-246S-M550GX
8 1 / 3 "-16/817.187 "12.25 "175032 grader til 104 grader FJa21 427 NOK
X
4LCB-246S-M450GX
8 1 / 3 "-12/616 1 / 16 "12.25 "175032 grader til 104 grader FJa19 947 NOK
Y
6HCA-12-M616NEX
8 15 / 16 "Gyngestempel14.8/7.417.625 "12.25 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk20 561 NOK
Z
8HDM-19-M850X
8.5 "Gyngestempel24/1221.5 "12.25 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk35 339 NOK
A1
7HDD-57-M750X
8.5 "Gyngestempel21.6/12/10.820.75 "12 1 / 16 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk31 020 NOK
B1
2HAH-251-M322
8.63 "-4614 "5.625 "180032 grader til 100 grader FAutomatisk13 321 NOK
C1
5HCD-43-M550NGX
8.88 "Oljeløs14/714.5 "12 1 / 16 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk16 927 NOK
C1
4HCC-40-M450X
8.88 "Oljeløs12/613.25 "12 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk15 029 NOK
D1
3HBB-32-M300AX
11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FAutomatisk12 264 NOK
E1
3LBA-251-M300AX
11.25 "Stempel6.617.25 "14.25 "172532 grader til 104 grader FJa14 683 NOK
F1
8LDF-46T-M850X
28.625 "Gyngestempel24 / 12.00 24.00 / 12.0038 "17 "1425/172532 grader til 104 grader FJa91 489 NOK

Stempelluftkompressorer

Gaststempelluftkompressorer er kompressorer med positiv fortrengning som bruker et veivakseldrevet stempel og sylinder for å komprimere luften. Disse vakuumpumpene har aluminiumssylindre og -hoder som har termisk beskyttede, skyggelagte polmotorer med overlegne momentstartviklinger. Velg fra et bredt utvalg av disse stempelluftkompressorene, tilgjengelig i elektriske, skyggelagte poler, kondensatorstart og åpne motortyper.

Arbeidsmekanisme

  • Stempelluftkompressor/vakuumpumpeoperasjoner er basert på frem- og tilbakegående stempel innenfor et sylinderprinsipp.
  • Stempelet er koblet til en veivaksel drevet av en elektrisk motor.
  • Når motoren starter, begynner veivakselen å rotere, noe som får stempelet i sylinderen til å bevege seg frem og tilbake.
  • Stempelet komprimerer luften i sylinderen når den beveger seg mot sylinderhodet. Deretter lagres den komprimerte luften i en trykktank eller reservoar.
  • Når stempelet beveger seg bort fra sylinderhodet, skapes et vakuum i sylinderen for å trekke inn omgivelsesluften.

Egenskaper

  • Gaststempelluftkompressorer er utstyrt med en sandwichventil laget av rustfritt stål for å forhindre opphopning av forurensninger på ventilsetene.
  • De har et sylinderhode i aluminium for slitestyrke og installasjon i trange rom i biler.
  • Disse stempelluftkompressorhodene er termisk beskyttet.
  • De har teflonfylte stempelringer for minimal nedetid, høy slitestyrke, lav friksjonsdrift og bred temperaturtoleranse.
  • Disse stempelluftkompressorene har automatisk termisk beskyttelse for å eliminere overopphetingsfarer og tolererer temperaturer fra 32 til 100 / 32 til 104 grader F.
  • De er tilgjengelige i kondensatorstart, elektrisk, åpen og skyggelagt polmotorvarianter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer må vurderes før du kjøper luftkompressorpumper?

  • Brukere bør sjekke om de trenger roterende eller stempelpumper og om applikasjonene krever ett- eller flertrinnsdrift. Flertrinnspumper produserer generelt høyere trykkluft enn enkelttrinnspumper.
  • Spesifikke bruksområder krever en bestemt mengde lufttrykk og luftstrøm. Maksimalt lufttrykk og hastighet og volum av luftstrømmen som tilbys av en luftkompressorpumpe bør samsvare med applikasjonen før kjøp. CFM (kubikkfot per minutt) angir den maksimale luftmengden en kompressor kan produsere ved et forhåndsinnstilt trykknivå.

Hva er forskjellen mellom 1- og 2-trinns luftkompressorer?

Den grunnleggende forskjellen mellom en 1-trinns og 2-trinns luftkompressor er antall ganger luften blir komprimert. Luft komprimeres én gang i en 1-trinns kompressor, mens den komprimeres to ganger (for å doble trykket) i en 2-trinns kompressor.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?