SPEEDAIRE Oljefjerningsfiltre

Speedaire oljefjerningsfiltre brukes til å eliminere oljelukt og -damp, samt innestengt fuktighet, for bedre luftstrøm i kompressorer. De er i stand til å levere luftstrøm opp til 1668 cfm ved et maksimalt trykk på 290 psi.

filtre

SPEEDAIRE -

Heavy Duty Coalescing Heavy Duty Oljefjerningsfilter

StilModellAvløpstypeMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL191/4 "sving125 cfm13.24 "4.75 "1 "PT3 619NOK
B4ZL201/4 "sving250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "PT6 600NOK
B4ZL211/4 "sving300 cfm18.86 "8.22 "2 "PT6 609NOK
A4ZL181/4 "sving90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "PT2 548NOK
C4ZL22Automatisk600 cfm26.71 "8.22 "2 "PT12 277NOK
SPEEDAIRE -

Standard oljefjerningsfiltre

Speedaire koalesceringsfiltre kommer med en kompakt kobling for komfortabel fjerning og utskifting. De inkluderer en levetidsindikator og brukes vanligvis med et luftledningsfilter for generell bruk, utstyrt med et 5-mikrons element som gir dem overlegen levetid. Velg fra en rekke av disse koalesceringsfiltrene, tilgjengelig i 3.15 og 5.5 tommers bredder.

StilModellRørstørrelseSkålmaterialeAvløpstypeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A4ZL451 / 2 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving35 cfm250 psi150 Grader F9.31 "3.15 "1 404NOK
B4ZL531 / 2 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving60 cfm250 psi150 Grader F11.4 "3.15 "1 612NOK
C4ZL461 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "sving35 cfm150 psi125 Grader F9.31 "3.15 "1 378NOK
D20Z8933 "PTAluminumFlyte1117 cfm290 psi176 Grader F38.5 "5.5 "21 444NOK
D20Z8973 "PTAluminumFlyte1350 cfm290 psi176 Grader F44 "5.5 "23 415NOK
E4ZL553 / 4 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "sving60 cfm150 psi125 Grader F11.4 "3.15 "2 262NOK
B4ZL543 / 4 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving60 cfm250 psi150 Grader F11.4 "3.15 "1 784NOK
A4ZL433 / 8 "PTMetall med Sight Glass1/4 "svingCFM 20250 psi150 Grader F9.31 "3.15 "1 379NOK
C4ZL443 / 8 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "svingCFM 20150 psi125 Grader F9.31 "3.15 "1 349NOK
SPEEDAIRE -

Intermediate Coalescing Intermediate Oil Removal Filter

StilModellSkålmaterialeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL35Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F1 / 2 "PT2 095NOK
A4ZL33Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F3 / 8 "PT2 107NOK
A4ZL31Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F1 / 4 "PT1 426NOK
B4ZL34Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 132NOK
B4ZL36Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F1 / 2 "PT2 192NOK
B4ZL32Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F1 / 4 "PT1 211NOK
SPEEDAIRE -

Kompakt filter for fjerning av kompakt koalesjerende olje

StilModellSkålmaterialeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL23Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F1 / 4 "PT836NOK
A4ZL25Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F3 / 8 "PT943NOK
B4ZL26Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 017NOK
B4ZL24Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F1 / 4 "PT917NOK
SPEEDAIRE -

Subcompact oljefjerningsfiltre

Speedaire koalescerende filterelementer er produsert for å fjerne forurensninger fra transmisjonsolje, smøreolje, motorolje eller hydraulikkolje. De kommer med en justerbar kontakt for sikker fjerning og erstatning. Disse luftfiltrene brukes sammen med et luftledningsfilter for generell bruk, utstyrt med et 5-mikrons element som gir dem overlegen levetid. Velg fra en rekke av disse koalescerende filterelementene, tilgjengelig i 1/4 NPT og 1/8 tomme NPT størrelser.

StilModellAvløpstypeMaks. StrømmeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4ZL17Håndbok6.5 cfm1 / 4 "PT697NOK
A4ZL16Patentert 1/4 "sving6 cfm1 / 8 "PT630NOK
SPEEDAIRE -

Trykkluftfiltre, 290 PSI, aluminium

SPEEDAIRE trykkluftfiltre fjerner partikler, olje, damper, vann og forurensninger fra luftstrømmen. De har et gjenget postmontert element for filtrering og en automatisk drenering for automatisk tømming av kondensat. Skålen er laget av aluminium for å beskytte filterelementene. Utvalgte filtre har en trykkmåler for å vise innløpslufttrykkavlesningene. Velg fra et bredt utvalg av disse trykkluftfiltrene, tilgjengelig i luftmengder på 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 og 712 CFM.

StilModellMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "PT4 618NOK
A4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "PT5 473NOK
A4 GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 765NOK
A4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "PT7 841NOK
A4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT12 043NOK
A4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "PT15 206NOK
A4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "PT18 996NOK
StilModellMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A35GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "PT4 598NOK
A35GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "PT4 841NOK
A35GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "PT6 655NOK
A35GL01CFM 9211.72 "3 / 4 "PT8 329NOK
A35GL13123 cfm14.24 "1 "PT7 797NOK
A35GL21154 cfm15.82 "1 "PT9 513NOK
A35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "PT10 696NOK
A35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "PT15 396NOK
A35GL61526 cfm24.53 "2 "PT20 450NOK
A35GL65747 cfm27.28 "2 "PT29 179NOK
A35GL77939 cfm28.58 "3 "PT29 179NOK
A35GL851124 cfm34.08 "3 "PT34 583NOK
A35GL891371 cfm36.23 "3 "PT41 732NOK
SPEEDAIRE -

Fjerning av kraftig filterolje

StilModellSakMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A35 GN48Fjerning av filterolje117 cfm-1 "PTTungt arbeid6 478NOK
A35 GN60Fjerning av filterolje176 cfm-1-1 / 2 "PTTungt arbeid8 757NOK
A35 GN33Fjerning av filterolje30 cfm-1 / 2 "PTTungt arbeid4 934NOK
B35 GN64Fjerning av filterolje294 cfm-1-1 / 2 "PTTungt arbeid9 963NOK
C35GL32Fjerning av filterolje185 cfm18.05 "1-1 / 2 "PTHeavy Duty10 864NOK
C35GL12Fjerning av filterolje123 cfm14.24 "1 "PTHeavy Duty9 343NOK
C35GK91Fjerning av filterolje61 cfm9.95 "1 / 2 "PTHeavy Duty6 757NOK
C35GK63Fjerning av filterolje15 cfm8.45 "1 / 4 "PTHeavy Duty4 775NOK
C35GK83Fjerning av filterolje31 cfm8.45 "1 / 2 "PTHeavy Duty4 841NOK
C35GL84Fjerning av filterolje1124 cfm34.08 "3 "PTHeavy Duty44 518NOK
C35GL88Fjerning av filterolje1371 cfm36.23 "3 "PTHeavy Duty41 732NOK
C35GL60Fjerning av filterolje526 cfm24.53 "2 "PTHeavy Duty20 606NOK
C35GL76Fjerning av filterolje939 cfm28.58 "3 "PTHeavy Duty29 522NOK
C35GL64Fjerning av filterolje747 cfm27.28 "2 "PTHeavy Duty29 179NOK
C35GK99Fjerning av filteroljeCFM 9211.72 "3 / 4 "PTHeavy Duty7 596NOK
C35GL20Fjerning av filterolje154 cfm15.82 "1 "PTHeavy Duty10 285NOK
C35GL48Fjerning av filterolje370 cfm21 "1-1 / 2 "PTHeavy Duty15 781NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?