Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4GNY3 Koalescerende Filter 3/4 Inch Npt 88 Cfm | AD7VEP

SPEEDAIRE 4GNY3 Koalescerende Filter 3/4 Inch Npt 88 Cfm

På lager
Vare: AD7VEP Modell: 4GNY3
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
5 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeAluminum
AvløpstypeAutomatisk
Maks. Strømme88 cfm
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde21.6 "
Samlet bredde4.8 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.042
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4GNW9 Koalesceringsfilter 1/4 tommers Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "PT4 642 NOK
SPEEDAIRE 4GNX8 koalescerende filter 1/2 tomme Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "PT5 555 NOK
SPEEDAIRE 4GNZ2 Koalescerende Filter 1 Tommer Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "PT7 970 NOK
SPEEDAIRE 4GPA5 koalesceringsfilter 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP 4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT12 043 NOK
SPEEDAIRE 4GPA9 koalescerende filter 2 tommer Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "PT15 285 NOK
SPEEDAIRE 4GPC4 koalescerende filter 2 tommer Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "PT19 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4GNY3 Koalescerende Filter 3/4 Inch Npt 88 Cfm
5 826 NOK / enhet