SPEEDAIRE 4GPA9 koalescerende filter 2 tommer Npt 500 Cfm | AD7VGU

SPEEDAIRE 4GPA9 Koalesceringsfilter 2 Tommer Npt 500 Cfm

På lager
Vare: AD7VGU Modell: 4GPA9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeAluminum
AvløpstypeAutomatisk
Maks. Strømme500 cfm
Maks. Press290 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde36 "
Samlet bredde7.2 "
Rørstørrelse2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4125
Skipets høyde (cm)78.99
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4GNW9 Koalesceringsfilter 1/4 tommers Npt 15 Cfm | AD7VEB 4GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "PT4 642 NOK
SPEEDAIRE 4GNX8 koalescerende filter 1/2 tomme Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "PT5 555 NOK
SPEEDAIRE 4GNY3 Koalescerende Filter 3/4 Inch Npt 88 Cfm | AD7VEP 4 GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "PT5 826 NOK
SPEEDAIRE 4GNZ2 Koalescerende Filter 1 Tommer Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "PT7 970 NOK
SPEEDAIRE 4GPA5 koalesceringsfilter 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP 4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "PT12 043 NOK
SPEEDAIRE 4GPC4 koalescerende filter 2 tommer Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "PT19 147 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4GPA9 Koalesceringsfilter 2 Tommer Npt 500 Cfm
15 285 NOK / enhet