Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL18 koalesjeringsfilter 3/4 tommer Npt 90 Cfm | AE2UNM

SPEEDAIRE 4ZL18 Koalesceringsfilter 3/4 Inch Npt 90 Cfm

På lager
Vare: AE2UNM Modell: 4ZL18
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
2 548 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetall med Sight Glass
Skålstørrelse32 oz.
AvløpsportstørrelsePasser til 1 / 8-27 og 1 / 8-28 hannrør
Avløpstype1/4 "sving
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme90 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde13.24 "
Samlet bredde4.75 "
Rørstørrelse3 / 4 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8421290065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvløpstypeMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL19 koalesjeringsfilter 1 tommer Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "sving125 cfm13.24 "4.75 "1 "PT3 619 NOK
SPEEDAIRE 4ZL20 koalesjeringsfilter 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP 4ZL201/4 "sving250 cfm18.86 "8.22 "1-1 / 2 "PT6 600 NOK
SPEEDAIRE 4ZL21 koalesjeringsfilter 2 tommer Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL211/4 "sving300 cfm18.86 "8.22 "2 "PT6 609 NOK
SPEEDAIRE 4ZL22 koalesjeringsfilter 2 tommer Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22Automatisk600 cfm26.71 "8.22 "2 "PT12 277 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL18 Koalesceringsfilter 3/4 Inch Npt 90 Cfm
2 548 NOK / enhet