SPEEDAIRE 4ZL20 koalesjeringsfilter 250 Cfm 250 Psi | AE2UNP

SPEEDAIRE 4ZL20 Koalesceringsfilter 250 Cfm 250 Psi

På lager
Vare: AE2UNP Modell: 4ZL20

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 685 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetall med Sight Glass
Skålstørrelse32 oz.
AvløpsportstørrelsePasser til 1 / 8-27 og 1 / 8-28 hannrør
Avløpstype1/4 "sving
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme250 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde18.86 "
Samlet bredde8.22 "
Rørstørrelse1-1 / 2 "PT
StørrelseTungt arbeid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8421290065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvløpstypeMaks. StrømmeTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL18 koalesjeringsfilter 3/4 tommer Npt 90 Cfm | AE2UNM 4ZL181/4 "sving90 cfm13.24 "4.75 "3 / 4 "PT2 598 NOK
SPEEDAIRE 4ZL19 koalesjeringsfilter 1 tommer Npt 125 Cfm | AE2UNN 4ZL191/4 "sving125 cfm13.24 "4.75 "1 "PT3 619 NOK
SPEEDAIRE 4ZL21 koalesjeringsfilter 2 tommer Npt 300 Cfm | AE2UNQ 4ZL211/4 "sving300 cfm18.86 "8.22 "2 "PT6 673 NOK
SPEEDAIRE 4ZL22 koalesjeringsfilter 2 tommer Npt 600 Cfm | AE2UNR 4ZL22Automatisk600 cfm26.71 "8.22 "2 "PT12 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL20 Koalesceringsfilter 250 Cfm 250 Psi
6 685 NOK / enhet