Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 35GL12 Fjerning av filterolje 1 tomme NPT 123 cfm | AG4XRY

SPEEDAIRE 35GL12 Filter Oljefjerning 1 tommer NPT 123 cfm

På lager
Vare: AG4XRY Modell: 35GL12
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
9 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjerning av filterolje
SkålmaterialeAluminum
Avløpsportstørrelse5 / 8 "
AvløpstypeFlyte
Filtervurdering0.01 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme123 cfm
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.176 Grader F
Total høyde14.24 "
Rørstørrelse1 "PT
StørrelseHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421290015

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelseStørrelsePris
SPEEDAIRE 35GL20 Fjerning av filterolje 1 tomme NPT 154 cfm | AG4XAK 35GL20Fjerning av filterolje154 cfm15.82 "1 "PTHeavy Duty10 285 NOK
SPEEDAIRE 35GK63 Fjerning av filterolje 1/4 tomme NPT 15 cfm | AG4XPW 35GK63Fjerning av filterolje15 cfm8.45 "1 / 4 "PTHeavy Duty4 775 NOK
SPEEDAIRE 35GK83 Filter Oljefjerning 1/2 tomme NPT 31 cfm | AG4XQT 35GK83Fjerning av filterolje31 cfm8.45 "1 / 2 "PTHeavy Duty4 859 NOK
SPEEDAIRE 35GK91 Fjerning av filterolje 1/2 tommer NPT 61 cfm | AG4XRB 35GK91Fjerning av filterolje61 cfm9.95 "1 / 2 "PTHeavy Duty6 757 NOK
SPEEDAIRE 35GK99 Filter Oljefjerning 3/4 Inch NPT 92 cfm | AG4XRK 35GK99Fjerning av filteroljeCFM 9211.72 "3 / 4 "PTHeavy Duty7 596 NOK
SPEEDAIRE 35GL32 filteroljefjerning 1-1/2 tommer NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Fjerning av filterolje185 cfm18.05 "1-1 / 2 "PTHeavy Duty10 864 NOK
SPEEDAIRE 35GL48 Filter Oljefjerning 1-1/2 tommer NPT 370 cfm | AG4XUG 35GL48Fjerning av filterolje370 cfm21 "1-1 / 2 "PTHeavy Duty15 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35GL12 Filter Oljefjerning 1 tommer NPT 123 cfm
9 343 NOK / enhet