MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, trådnett, 100 mikron, Buna Seal


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 100 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 100 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: god
StilModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0304390
4.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
A
MF0427367
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
A
MF0427368
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
A
MF0600639
4.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
B
MF0598541
7.594.331 "6.299 "4.331 "6.299 "-232 PSI771 kvm Tommer1 205 NOK
RFQ
B
MF0607440
7.59 "4.331 "6.299 "4.331 "6.299 "232232 PSI771 kvm Tommer1 205 NOK
RFQ
B
MF0306750
7.59 "4.331 "6.299 "4.331 "6.299 "232232 PSI771 kvm Tommer1 205 NOK
RFQ
C
MF0431435
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
C
MF0431436
10.153.701 "5.591 "3.701 "5.591 "-435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
C
MF0008239
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
C
MF0602835
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
C
MF0431434
10.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
D
MF0427673
10.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
D
MF0600753
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
D
MF0304367
10.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
E
MF0434261
13.78 "3.62 "4.96 "0.45 "4.96 "-145 PSI-1 143 NOK
RFQ
E
MF0434259
13.78 "3.62 "4.96 "0.45 "4.96 "-145 PSI-1 143 NOK
RFQ
E
MF0434260
13.78 "3.62 "4.96 "0.45 "4.96 "145145 PSI-1 143 NOK
RFQ
F
MF0428102
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "-145 PSI574 kvm Tommer1 100 NOK
RFQ
F
MF0304384
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 kvm Tommer1 100 NOK
RFQ
F
MF0600962
15.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "-145 PSI574 kvm Tommer1 100 NOK
RFQ
G
MF0602543
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ
G
MF0431187
20 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "---2 743 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?