HOVEDFILTER INC. MF0306750 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 100 mikron, Buna-tetning, 7.59 tommers høyde | CF8BEU

HOVEDFILTER INC. MF0306750 Hydraulikkfilter, trådnett, 100 mikron, Buna-forsegling, 7.59 tommers høyde

Vare: CF8BEU Modell: MF0306750
1 205 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID4.331 "
Bunn OD6.299 "
Skjul trykk232
Sprekktrykk232 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse771 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Pakningsmaterialegod
Høyde7.59 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron100
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Tetningstypegod
Topp ID4.331 "
Topp OD6.299 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBunn -IDBunn ODTopp IDTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris
HOVEDFILTER INC. MF0008239 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Buna-tetning, 10.15 tommers høyde | CF6RPF MF000823910.15 "3.701 "5.591 "3.701 "5.591 "435435 PSI820 kvm Tommer1 627 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304367 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Buna-tetning, 10.23 tommers høyde | CF8AGD CRS230 MF030436710.23 "0.409 "4.173 "2.835 "4.173 "145145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304384 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Buna-forsegling, 15.35 tommers høyde | CF8AGT CRS430 MF030438415.35 "0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "145145 PSI574 kvm Tommer1 100 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0304390 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 100 mikron, Buna-tetning, 4.13 tommers høyde | CF8AGZ CRS70 MF03043904.130.331 "2.835 "1.772 "2.835 "-145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427367 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 100 mikron, Buna-tetning, 4.13 tommers høyde | CF9WHF XH03591 MF04273674.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427368 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 100 mikron, Buna-forsegling, 4.13 tommers høyde | CF9WHG SH53156 MF04273684.13 "0.331 "2.835 "1.772 "2.835 "145145 PSI85 kvm Tommer356NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0427673 Hydraulisk filter, trådnett, 100 mikron, Buna-tetning, 10.23 tommers høyde | CF9WUX XH03664 MF042767310.230.409 "4.173 "2.835 "4.173 "-145 PSI311 kvm Tommer656NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0306750 Hydraulikkfilter, trådnett, 100 mikron, Buna-forsegling, 7.59 tommers høyde
1 205 NOK / enhet