Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 35GL21 Filter aktivert karbon 1 tommer NPT 154 cfm | AG4XAL

SPEEDAIRE 35GL21 Filter aktivt karbon 1 tommer NPT 154 cfm

På lager
Vare: AG4XAL Modell: 35GL21
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
9 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter aktivert karbon
SkålmaterialeAluminum
Avløpsportstørrelse5 / 8 "
AvløpstypeFlyte
Filtervurdering0.01 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme154 cfm
Maks. Press235 PSI
Maks. Temp.122 Grader F
Total høyde15.82 "
Rørstørrelse1 "PT
StørrelseHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3802100000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmeTotal høydeRørstørrelsePris
SPEEDAIRE 35GK64 Filter aktivert karbon 1/4 tommers NPT 15 cfm | AG4XPX 35GK6415 cfm8.45 "1 / 4 "PT4 651 NOK
SPEEDAIRE 35GK84 Filter aktivt karbon 1/2 tommer NPT 31 cfm | AG4XQU 35GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "PT4 841 NOK
SPEEDAIRE 35GK92 Filter aktivt karbon 1/2 tommer NPT 61 cfm | AG4XRC 35GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "PT6 655 NOK
SPEEDAIRE 35GL01 Filter aktivert karbon 3/4 tommers NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL01CFM 9211.72 "3 / 4 "PT8 349 NOK
SPEEDAIRE 35GL13 Filter aktivt karbon 1 tommer NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 cfm14.24 "1 "PT7 797 NOK
SPEEDAIRE 35GL33 Filter Carbon 1-1/2 tommer NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "PT10 696 NOK
SPEEDAIRE 35GL49 Filter Carbon 1-1/2 tommer NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "PT15 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 35GL21 Filter aktivt karbon 1 tommer NPT 154 cfm
9 513 NOK / enhet