ENERPAC RACH Hydrauliske sylindre med hule stempel


Enerpac RACH-seriens hule stempelhydraulikksylindre er egnet for stramming, løfting, trekking og testing av applikasjoner med presis kontroll av sylindertilbaketrekking. Disse hule hydrauliske sylindrene er koblet til hydrauliske pumper for å utøve høye krefter for å støtte eller flytte arbeidsstykker.

filtre
Koblinger: CR400 kobling , Sylinderreturtype: Enkeltskuespill, Vårretur , Bli ferdig: Anodisert , Materiale: Aluminum , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Stempeltype: Hul
StilModellUtenfor Dia.Base Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortSadeldiameterSadelfremspring fra PlungerStrokeKapasitetSylinderboringPris (eks. mva)
A
RACH1502
--------161 055 NOK
A
RACH6010
--------130 353 NOK
A
RACH204
--------46 831 NOK
A
RACH1008
--------201 477 NOK
A
RACH1004
--------170 564 NOK
A
RACH1002
--------160 779 NOK
A
RACH10010
--------216 909 NOK
A
RACH1506
--------249 023 NOK
A
RACH602
--------71 757 NOK
A
RACH3010
--------77 793 NOK
A
RACH208
--------53 842 NOK
A
RACH1504
--------205 031 NOK
A
RACH608
--------117 858 NOK
A
RACH308
--------70 458 NOK
A
RACH2010
--------57 330 NOK
A
RACH1508
--------292 999 NOK
A
RACH15010
--------381 259 NOK
A
RACH304
--------55 886 NOK
A
RACH202
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 tonn.2.95 "49 686 NOK
A
RACH206
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 tonn.2.95 "63 278 NOK
A
RACH302
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 tonn.3.74 "59 030 NOK
A
RACH306
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 tonn.3.74 "75 942 NOK
A
RACH604
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 tonn.5.12 "107 433 NOK
A
RACH606
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 tonn.5.12 "110 976 NOK
A
RACH1006
9.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 tonn.7.28 "204 623 NOK

Egenskaper

  • Enerpac RACH hydrauliske sylindre med hule stempel har en aluminiumskropp for lett vekt og korrosjonsbestandighet.
  • De er utstyrt med avtakbare hule saler av herdet stål og stålbunnplater for å tåle belastninger og forhindre skade på stempelet og gjengene.
  • Disse hule hydrauliske sylindrene kommer med flytende senterrør for å tåle høye trykk og temperaturer for lang levetid for tetningen.
  • De er utstyrt med håndtak for enkel bæring.
  • Disse hydrauliske sylindrene har også returfjærer med høy styrke for rask tilbaketrekking av sylinderen.
  • De har en lastekapasitet fra 20 til 150 tonn.
  • Disse hydrauliske sylindrene har videre integrerte stoppringer for å motstå overflytting av stemplet.
  • De har komposittlagre for økt sidebelastningsmotstand og lang sylinderlevetid.

Standarder og godkjenninger

  • ASME B-30.1
  • ISO 10100

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket tilbehør er inkludert i Enerpac RACH Series hule stempel hydrauliske sylindre?

De leveres med en støvhette og CR-400-kobling.

Hva er det maksimale driftstrykket til disse hydrauliske sylindrene?

Disse hule hydrauliske sylindrene kan betjenes opp til 10000 PSI trykk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?