ENERPAC RACH202 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 20 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YJQ 23NP02

ENERPAC RACH202 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 20 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde

På lager
Vare: AF7YJQ Modell: RACH202Kryssreferanse: 23NP02

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM6
Base til Advance Port1.14 "
Kapasitet20 tonn.
Senterhull Dia.1.06 "
Kollapset høyde7.41 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring2.95 "
Sylinder Effektivt Area Advance5.07 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde9.38 "
FinishAnodisert
MaterialeAluminum
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt25.4 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang9.98 cu. i.
Utenfor Dia.3.93 "
Stempel Dia.2.17 "
StempeltypeHul
Sadeldiameter2.17 "
Sadelfremspring fra Plunger0.4 "
Stroke1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.22
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)12.9
HS kode8425420000

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Base Monteringshull GjengestørrelseBase til Advance PortSadeldiameterSadelfremspring fra PlungerStrokeKapasitetSylinderboringPris
ENERPAC RACH1006 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 100 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 tonn.7.28 "204 623 NOK
ENERPAC RACH206 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 20 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJR 23NP03 RACH2063.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 tonn.2.95 "63 278 NOK
ENERPAC RACH302 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 30 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde | AF7YJT 23NP04 RACH3025.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 tonn.3.74 "59 030 NOK
ENERPAC RACH306 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 30 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 tonn.3.74 "75 942 NOK
ENERPAC RACH604 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 60 tonn, 3-15/16 tommers slaglengde | AF7YJV 23NP06 RACH6047.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 tonn.5.12 "107 433 NOK
ENERPAC RACH606 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 60 tonn, 5-29/32 tommers slaglengde | AF7YJW 23NP07 RACH6067.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 tonn.5.12 "110 976 NOK
ENERPAC RACH10010 sylinder, 100 tonn, 10 tommer, hul, aluminium | CM9KYG RACH10010--------216 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RACH202 Hydraulisk sylinder med hul stempel, 20 tonn, 1-31/32 tommers slaglengde
49 686 NOK / enhet