Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL36 Coalescing Filter 1/2 inch Npt 21 Cfm | AE2UPG

SPEEDAIRE 4ZL36 Koalesceringsfilter 1/2 Inch Npt 21 Cfm

På lager
Vare: AE2UPG Modell: 4ZL36
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
2 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse3.5 oz.
AvløpsportstørrelsePasser til 1 / 8-27 og 1 / 8-28 rørtråd
Avløpstype1/4 "sving
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme21 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.125 Grader F
Total høyde8.51 "
Samlet bredde2.68 "
Rørstørrelse1 / 2 "PT
StørrelseMellom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8421290065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL31 Coalescing Filter 1/4 inch Npt 21 Cfm | AE2UPB 4ZL31Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F1 / 4 "PT1 426 NOK
SPEEDAIRE 4ZL32 koalesjeringsfilter 1/4 tommers Npt 21 Cfm | AE2UPC 4ZL32Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F1 / 4 "PT1 283 NOK
SPEEDAIRE 4ZL33 koalesjeringsfilter 3/8 tommer Npt 21 Cfm | AE2UPD 4ZL33Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F3 / 8 "PT2 107 NOK
SPEEDAIRE 4ZL34 koalesjeringsfilter 3/8 tommer Npt 21 Cfm | AE2UPE 4ZL34Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 161 NOK
SPEEDAIRE 4ZL35 koalesjeringsfilter 1/2 tommers Npt 21 Cfm | AE2UPF 4ZL35Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F1 / 2 "PT2 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL36 Koalesceringsfilter 1/2 Inch Npt 21 Cfm
2 192 NOK / enhet