Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL23 koalesjeringsfilter 1/4 tommer Npt 250 psi | AE2UNT

SPEEDAIRE 4ZL23 Koalesceringsfilter 1/4 Inch Npt 250 Psi

På lager
Vare: AE2UNT Modell: 4ZL23
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
855NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetall med Sight Glass
Skålstørrelse2.2 oz.
AvløpsportstørrelsePasser til 1 / 8-27 og 1 / 8-28 rørtråd
Avløpstype1/4 "sving
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. Strømme10.5 cfm
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde7.93 "
Samlet bredde1.97 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseKompakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8421290065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
SPEEDAIRE 4ZL24 koalesjeringsfilter 1/4 tommers NPT 150 psi | AE2UNU 4ZL24Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F1 / 4 "PT940NOK
SPEEDAIRE 4ZL25 koalesjeringsfilter 3/8 tommers Npt 250 psi | AE2UNV 4ZL25Metall med Sight Glass250 psi150 Grader F3 / 8 "PT943NOK
SPEEDAIRE 4ZL26 koalesjeringsfilter 3/8 tommers Npt 150 psi | AE2UNW 4ZL26Polykarbonat med vakt150 psi125 Grader F3 / 8 "PT1 017 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL23 Koalesceringsfilter 1/4 Inch Npt 250 Psi
855NOK / enhet