CHERNE Testmålere med testkropp


Cherne-målere med et 3/4 tommers FNPT-testlegeme gir en sikker måte å overvåke trykket på de tilkoblede rørene.

filtre
Type: Air
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeJusterbare trinnMaterialePris (eks. mva)
A
024568
0 til 15 psi0.1 psiChrome78NOK
A
019698
0 til 30 psi0.5 psiChrome78NOK
A
019708
0 til 60 psi1 psiChrome78NOK
A
019718
0 til 100 psi5 psiChrome78NOK

Egenskaper

  • Cherne-målere kommer med en 3/4 tommers NPT(F) forkrommet sekskantet testkropp. De er egnet for å gi rørforbindelser.
  • De er utstyrt med 1/8 tommers Schrader-ventiler som lar brukere enten legge til eller fjerne luft/kjølemiddel i et miljø med høyt trykk.

Standarder og godkjenninger

  • OSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er størrelsen på plastflaten til Cherne-målere?

Disse Cherne-målerne kommer med en plastflate på 2 tommer.

Hva er en Schrader-ventil?

En Schrader-ventil består av en tallerkenventil og det gjengede hule skallet som sitter på innsiden. Ventilen er konstruert på en slik måte at den tillater operatøren å enten tilsette eller fjerne luft/kjølemiddel i et høytrykksmiljø (uten lekkasje).

Hva er trykkområdet til disse Cherne-målerne?

Cherne-målere er tilgjengelige i et trykkområde på 0 - 60 PSI.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?