Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHERNE 019718 Testmåler med testkropp, 0 til 100 psi | AC2AAR 2HCE8

CHERNE 0019718 Testmåler med testkropp, 0 til 100 psi

På lager
Vare: AC2AAR Modell: 019718Kryssref: 2HCE8
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestmåler
Justerbare trinn5 psi
MaterialeChrome
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 100 psi
typenAir

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeJusterbare trinnMaterialePris
CHERNE 019698 Testmåler med testkropp, 0 til 30 psi | AC2AAP 2HCE6 0196980 til 30 psi0.5 psiChrome78NOK
CHERNE 019708 Testmåler med testkropp, 0 til 60 psi | AC2AAQ 2HCE7 0197080 til 60 psi1 psiChrome78NOK
CHERNE 024568 Testmåler med testkropp, 0 til 15 psi | AC2AAT 2HCE9 0245680 til 15 psi0.1 psiChrome78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 0019718 Testmåler med testkropp, 0 til 100 psi
78NOK / enhet