Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Supplementary Protector 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Tilleggsbeskytter 20a 1p 277vac

På lager
Vare: AA2HTR Modell: EP61ULD20Kryssref: 10K592
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilleggsbeskytter
AC-spenningsvurdering277 VAC
LUFT @ 120VAC6kA
LUFT @ 125VDC6kA
LUFT @ 240VAC6kA
LUFT @ 277VAC6kA
LUFT @ 480VAC6kA
LUFT @ 48VDC6kA
LUFT @ 600VAC6kA
LUFT @ 65VDC6kA
AIR-vurdering6k
amps20
KurvetypeD
DC-spenningsvurdering50 VDC
Dybde76mm
Lengde86mm
Maks. AIR-vurdering6kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler1
TerminalforbindelseSkrue klemme
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536200040
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsDC-spenningsvurderingDybdeSakMaks. LedningsstørrelseAntall polerPris
GENERELT ELEKTRISK EP63ULD30 Strømbryter 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66 EP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC tilleggsbeskytter8AWG32 033 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Tilleggsbeskytter 20a 1p 277vac
230NOK / enhet