DISCO Mutterinnsatser

filtre

ADB HOIST RINGS MFG. -

Sveis inn gjengeinnsatser

StilModellTrådstørrelseGjengetypeUtenfor Dia.TykkelseKonisk vinkelMaterialePris (eks. mva)
A369863"1"1.25---614NOK
A369923.5 "1.5 "1.5---648NOK
APPROVED VENDOR -

Trådinnsats

StilModellKroppsdia.Hode Dia.LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A4CUF60.281 "0.306 "0.37 "10-32801NOK
BATC9T-5180.500 "0.528 "0.615 "5 / 16-181 755NOK
C4CUF90.562 "0.588 "0.745 "3 / 8-161 944NOK
DATC9T-4706.340 "6.830 "9.4 "M4 x 0.7767NOK
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Allen Nuts

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishHullstørrelseLengdeMaterialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ19780.8 "53 / 64 "Svart oksid0.831 "0.836Stål1 / 2-13206NOK
AZ1974M0.8 "53 / 64 "Svart oksid0.831 "0.836StålM14 x 2311NOK
BZ1979SS0.8 "53 / 64 "uferdig0.831 "0.836Rustfritt stål1 / 2-20340NOK
AZ19790.8 "53 / 64 "Svart oksid0.831 "0.836Stål1 / 2-20214NOK
BZ1978SS0.8 "53 / 64 "uferdig0.831 "0.836Rustfritt stål1 / 2-13393NOK
AZ1966-50.28 "19 / 64 "Svart oksid0.298 "0.273 "Stål8-32373NOK
BZ1963MSS0.28 "19 / 64 "uferdig0.298 "0.273 "Rustfritt stålM4 x 0.7499NOK
BZ1966SS-50.28 "19 / 64 "uferdig0.298 "0.273 "Rustfritt stål8-32604NOK
AZ1963M-50.28 "19 / 64 "Svart oksid0.298 "0.273 "StålM4 x 0.7450NOK
AZ19750.59 "39 / 64 "Svart oksid0.61 "0.621Stål3 / 8-24149NOK
BZ1974SS0.59 "39 / 64 "uferdig0.61 "0.621Rustfritt stål3 / 8-16399NOK
AZ19740.59 "39 / 64 "Svart oksid0.61 "0.621Stål3 / 8-16136NOK
AZ1970M-50.59 "39 / 64 "Svart oksid0.61 "0.621StålM10 x 1.5662NOK
BZ1975SS0.59 "39 / 64 "uferdig0.61 "0.621Rustfritt stål3 / 8-24401NOK
AZ1972M0.71 "47 / 64 "Svart oksid0.733 "0.733StålM12 x 1.75272NOK
AZ19760.71 "47 / 64 "Svart oksid0.733 "0.733Stål7 / 16-14219NOK
AZ19770.71 "47 / 64 "Svart oksid0.733 "0.733Stål7 / 16-20203NOK
BZ1976SS0.71 "47 / 64 "uferdig0.733 "0.733Rustfritt stål7 / 16-14321NOK
BZ1977SS0.71 "47 / 64 "uferdig0.733 "0.733Rustfritt stål7 / 16-20459NOK
BZ1960SS-50.187 "13 / 64 "uferdig0.202 "0.179Rustfritt stål4-40635NOK
AZ1960-50.187 "13 / 64 "Svart oksid0.202 "0.179Stål4-40355NOK
BZ1960MSS0.187 "13 / 64 "uferdig0.202 "0.179Rustfritt stålM3 x 0.5469NOK
AZ1960M-50.187 "13 / 64 "Svart oksid0.202 "0.179StålM3 x 0.5389NOK
AZ1962-50.187 "13 / 64 "Svart oksid0.202 "0.205Stål5-40410NOK
BZ1962SS-50.187 "13 / 64 "uferdig0.202 "0.205Rustfritt stål5-40641NOK
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Gjengede innsatser

StilModellKroppsdia.BorestørrelseHullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ1974MSS0.8 "53 / 64 "0.831 "0.836M14 x 21 225NOK
AZ1970MSS0.59 "39 / 64 "0.61 "0.621M10 x 1.5868NOK
AZ1972MSS0.71 "47 / 64 "0.733 "0.733M12 x 1.751 100NOK
AZ1964MSS0.307 "21 / 64 "0.327 "0.319M5 x 0.8402NOK
AZ1966MSS0.403 "27 / 64 "0.421 "0.419M6 x 1532NOK
AZ1968MSS0.498 "33 / 64 "0.516 "0.522M8 x 1.25596NOK
AZ1976MSS0.986 "1-1 / 64 "1.028 "1.01M18 x 2.51 485NOK
AZ1978MSS1.158 "1-13 / 64 "1.203 "1.185M20 x 2.51 633NOK
AZ1979MSS1.533 "1-9 / 16 "1.605 "1.532M24 x 32 076NOK
POP -

Vel Nøtter

StilModellKroppsdia.Grip RangeHode Dia.HullstørrelseLengdeMaterialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A347102/3880.5 "0.015 til 0.157 "0.63 "0.5 "0.63 "Gummi, Clorophrene1 / 4-20187NOK
B347068/3880.5 "0.250 til 0.457 "0.635 "0.5 "1.051Gummi, Clorophrene1 / 4-20224NOK
C347024/6660.240 "0.375 til 0.512 "0.554 "0.250 "0.981 "Gummi, klorofren6-32382NOK
D347042/6660.312 "0.015 til 0.156 "0.452 "0.312 "0.499 "Gummi, klorofren6-32264NOK
E347012/6660.312 "0.015 til 0.156 "0.438 "0.312 "0.499 "Gummi, Clorophrene8-32337NOK
F347112/3880.375 "0.312 til 0.591 "0.562 "0.375 "1.051Gummi, Clorophrene10-32202NOK
G347108/6660.377 "0.015 til 0.192 "0.500 "0.377 "0.554 "Gummi, klorofren10-32415NOK
H347088/3880.377 "0.035 til 0.232 "0.562 "0.377 "0.665 "Gummi, klorofren10-32152NOK
I347030/3880.500 "0.031 til 0.187 "0.740 "0.500 "0.829 "Gummi, klorofren1 / 4-20199NOK
J347034/3510.620 "0.015 til 0.156 "0.875 "0.625 "0.725 "Gummi, klorofren5 / 16-18273NOK
K347008/3510.750 "0.015 til 0.437 "1.162 "0.750 "1.062 "Gummi, klorofren3 / 8-16300NOK
APPROVED VENDOR -

Mutterinnsats, aluminium

StilModellKroppsdia.BorestørrelseHode Dia.HullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5NWL70.220 "A0.250 "0.221 ", 0.234"0.354 "6-321 550NOK
B5NWL80.246 "G0.282 "0.250 ", 0.261"0.356 "8-321 151NOK
C5NWN00.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.346 "10-321 792NOK
D5NWL90.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.35 "10-241 792NOK
E5NWN10.372 "25 / 64 "0.408 "0.391 "0.51 "1 / 4-201 027NOK
F5NWN20.496 "33 / 64 "0.537 "0.500 ", 0.516"0.615 "5 / 16-18513NOK
G5NWN30.559 "37 / 64 "0.600 "0.562 ", 0.578"0.74 "3 / 8-16458NOK
APPROVED VENDOR -

Mutterinnsats, forzinket

StilModellKroppsdia.BorestørrelseHode Dia.HullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5NNT00.215 "A0.250 "0.221 eller 0.234 "0.352 "6-321 301NOK
B5NNF40.246 "G0.282 "0.250 eller 0.261 "0.375 "8-321 121NOK
C5NNF10.277 "L0.314 "0.281 eller 0.290 "0.351 "10-241 055NOK
D5NNF20.277 "L0.314 "0.281 eller 0.290 "0.375 "10-321 172NOK
E5NNT20.372 "25 / 64 "0.408 "0.391 "0.51 "1 / 4-20962NOK
F5NNT10.496 "37 / 64 "0.537 "0.500 eller 0.516 "0.585 "5 / 16-18394NOK
G5NNF30.559 "37 / 64 "0.600 "0.562 eller 0.578 "0.72 "3 / 8-16574NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengeinnsats 1/4-20 0.515 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
ATC9T-420AD6ZNR1 135 NOK
POP -

Knektemutter, stål, 1/4-20 gjengemål, 0.718 tommer lengde, 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
310040/667AG6QFG-
RFQ
POP -

Knektemutter, stål, 10-24 gjengemål, 0.703 tommer lengde, 25Pk

ModellSakPris (eks. mva)
310020/667AH9KHG-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?