Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR ATC9T-470 Thread Insert M4 x 0.7 9.400 L, 10PK | AD6ZNV 4CUG1

APPROVED VENDOR ATC9T-470 gjengeinnsats M4 x 0.7 9.400 10 L, XNUMXPK

På lager
Vare: AD6ZNV Modell: ATC9T-470Kryssref: 4CUG1
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
767NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget innsats
Kroppsdia.6.340 "
FinishPlain
Hode Dia.6.830 "
Lengde9.4 "
MaterialeRustfritt stål
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR ATC9T-470 gjengeinnsats M4 x 0.7 9.400 10 L, XNUMXPK
767NOK /pakke