Mutterinnsatser

filtre

Mutterinnsatser gjør det enkelt å installere skruer/bolter i huset eller huset for å lage metallgjenger. Raptor Supplies tilbyr mutterinnsatser fra merker som ...Les mer

ADB HOIST RINGS MFG. -

Sveis inn gjengeinnsatser

StilModellTrådstørrelseGjengetypeUtenfor Dia.TykkelseKonisk vinkelMaterialePris (eks. mva)
A369863"1"1.25---614NOK
A369923.5 "1.5 "1.5---648NOK
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Gjengede innsatser

StilModellKroppsdia.BorestørrelseHullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ1974MSS0.8 "53 / 64 "0.831 "0.836M14 x 21 225NOK
AZ1970MSS0.59 "39 / 64 "0.61 "0.621M10 x 1.5868NOK
AZ1972MSS0.71 "47 / 64 "0.733 "0.733M12 x 1.751 100NOK
AZ1964MSS0.307 "21 / 64 "0.327 "0.319M5 x 0.8344NOK
AZ1966MSS0.403 "27 / 64 "0.421 "0.419M6 x 1468NOK
AZ1968MSS0.498 "33 / 64 "0.516 "0.522M8 x 1.25552NOK
AZ1976MSS0.986 "1-1 / 64 "1.028 "1.01M18 x 2.51 485NOK
AZ1978MSS1.158 "1-13 / 64 "1.203 "1.185M20 x 2.51 633NOK
AZ1979MSS1.533 "1-9 / 16 "1.605 "1.532M24 x 32 076NOK
APPROVED VENDOR -

Mutterinnsats, aluminium

StilModellKroppsdia.BorestørrelseHode Dia.HullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5NWL70.220 "A0.250 "0.221 ", 0.234"0.354 "6-321 270NOK
B5NWL80.246 "G0.282 "0.250 ", 0.261"0.356 "8-321 428NOK
C5NWL90.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.35 "10-241 792NOK
D5NWN00.277 "L0.314 "0.281 ", 0.290"0.346 "10-321 792NOK
E5NWN10.372 "25 / 64 "0.408 "0.391 "0.51 "1 / 4-20872NOK
F5NWN20.496 "33 / 64 "0.537 "0.500 ", 0.516"0.615 "5 / 16-18513NOK
G5NWN30.559 "37 / 64 "0.600 "0.562 ", 0.578"0.74 "3 / 8-16705NOK
APPROVED VENDOR -

Trådinnsats

StilModellKroppsdia.Hode Dia.LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A4CUF60.281 "0.306 "0.37 "10-32863NOK
BATC9T-5180.500 "0.528 "0.615 "5 / 16-181 945NOK
C4CUF90.562 "0.588 "0.745 "3 / 8-162 260NOK
DATC9T-4706.340 "6.830 "9.4 "M4 x 0.7789NOK
ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP -

Allen Nuts

StilModellKroppsdia.BorestørrelseFinishHullstørrelseLengdeMaterialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ1974M0.8 "53 / 64 "Svart oksid0.831 "0.836StålM14 x 2266NOK
BZ1978SS0.8 "53 / 64 "uferdig0.831 "0.836Rustfritt stål1 / 2-13352NOK
BZ1979SS0.8 "53 / 64 "uferdig0.831 "0.836Rustfritt stål1 / 2-20290NOK
AZ19790.8 "53 / 64 "Svart oksid0.831 "0.836Stål1 / 2-20189NOK
AZ19780.8 "53 / 64 "Svart oksid0.831 "0.836Stål1 / 2-13184NOK
BZ1963MSS0.28 "19 / 64 "uferdig0.298 "0.273 "Rustfritt stålM4 x 0.7476NOK
AZ1966-50.28 "19 / 64 "Svart oksid0.298 "0.273 "Stål8-32319NOK
AZ1963M-50.28 "19 / 64 "Svart oksid0.298 "0.273 "StålM4 x 0.7387NOK
BZ1966SS-50.28 "19 / 64 "uferdig0.298 "0.273 "Rustfritt stål8-32540NOK
BZ1975SS0.59 "39 / 64 "uferdig0.61 "0.621Rustfritt stål3 / 8-24362NOK
BZ1974SS0.59 "39 / 64 "uferdig0.61 "0.621Rustfritt stål3 / 8-16361NOK
AZ19750.59 "39 / 64 "Svart oksid0.61 "0.621Stål3 / 8-24128NOK
AZ1970M-50.59 "39 / 64 "Svart oksid0.61 "0.621StålM10 x 1.5613NOK
AZ19740.59 "39 / 64 "Svart oksid0.61 "0.621Stål3 / 8-16121NOK
AZ19760.71 "47 / 64 "Svart oksid0.733 "0.733Stål7 / 16-14187NOK
AZ19770.71 "47 / 64 "Svart oksid0.733 "0.733Stål7 / 16-20182NOK
BZ1977SS0.71 "47 / 64 "uferdig0.733 "0.733Rustfritt stål7 / 16-20431NOK
BZ1976SS0.71 "47 / 64 "uferdig0.733 "0.733Rustfritt stål7 / 16-14297NOK
AZ1972M0.71 "47 / 64 "Svart oksid0.733 "0.733StålM12 x 1.75233NOK
BZ1962SS-50.187 "13 / 64 "uferdig0.202 "0.205Rustfritt stål5-40641NOK
BZ1960SS-50.187 "13 / 64 "uferdig0.202 "0.179Rustfritt stål4-40635NOK
AZ1962-50.187 "13 / 64 "Svart oksid0.202 "0.205Stål5-40377NOK
AZ1960M-50.187 "13 / 64 "Svart oksid0.202 "0.179StålM3 x 0.5332NOK
BZ1960MSS0.187 "13 / 64 "uferdig0.202 "0.179Rustfritt stålM3 x 0.5439NOK
AZ1960-50.187 "13 / 64 "Svart oksid0.202 "0.179Stål4-40303NOK
POP -

Vel Nøtter

StilModellKroppsdia.Grip RangeHode Dia.HullstørrelseLengdeMaterialeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A347068/3880.5 "0.250 til 0.457 "0.635 "0.5 "1.051Gummi, Clorophrene1 / 4-20204NOK
B347102/3880.5 "0.015 til 0.157 "0.63 "0.5 "0.63 "Gummi, Clorophrene1 / 4-20159NOK
C347024/6660.240 "0.375 til 0.512 "0.554 "0.250 "0.981 "Gummi, klorofren6-32324NOK
D347042/6660.312 "0.015 til 0.156 "0.452 "0.312 "0.499 "Gummi, klorofren6-32240NOK
E347012/6660.312 "0.015 til 0.156 "0.438 "0.312 "0.499 "Gummi, Clorophrene8-32307NOK
F347112/3880.375 "0.312 til 0.591 "0.562 "0.375 "1.051Gummi, Clorophrene10-32166NOK
G347088/3880.377 "0.035 til 0.232 "0.562 "0.377 "0.665 "Gummi, klorofren10-32129NOK
H347108/6660.377 "0.015 til 0.192 "0.500 "0.377 "0.554 "Gummi, klorofren10-32341NOK
I347030/3880.500 "0.031 til 0.187 "0.740 "0.500 "0.829 "Gummi, klorofren1 / 4-20164NOK
J347034/3510.620 "0.015 til 0.156 "0.875 "0.625 "0.725 "Gummi, klorofren5 / 16-18232NOK
K347008/3510.750 "0.015 til 0.437 "1.162 "0.750 "1.062 "Gummi, klorofren3 / 8-16255NOK
APPROVED VENDOR -

Mutterinnsats, forzinket

StilModellKroppsdia.BorestørrelseHode Dia.HullstørrelseLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5NNT00.215 "A0.250 "0.221 eller 0.234 "0.352 "6-321 286NOK
B5NNF40.246 "G0.282 "0.250 eller 0.261 "0.375 "8-321 303NOK
C5NNF10.277 "L0.314 "0.281 eller 0.290 "0.351 "10-241 453NOK
D5NNF20.277 "L0.314 "0.281 eller 0.290 "0.375 "10-321 347NOK
E5NNT20.372 "25 / 64 "0.408 "0.391 "0.51 "1 / 4-201 106NOK
F5NNT10.496 "37 / 64 "0.537 "0.500 eller 0.516 "0.585 "5 / 16-18696NOK
G5NNF30.559 "37 / 64 "0.600 "0.562 eller 0.578 "0.72 "3 / 8-16777NOK
APPROVED VENDOR -

Gjengeinnsats 1/4-20 0.515 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
ATC9T-420AD6ZNR1 319 NOK
POP -

Knektemutter, stål, 1/4-20 gjengemål, 0.718 tommer lengde, 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
310040/667AG6QFG-
RFQ
POP -

Knektemutter, stål, 10-24 gjengemål, 0.703 tommer lengde, 25Pk

ModellSakPris (eks. mva)
310020/667AH9KHG-
RFQ

Mutterinnsatser

Mutterinnsatser gjør det enkelt å installere skruer/bolter i huset eller huset for å lage metallgjenger. Raptor Supplies tilbyr mutterinnsatser fra merker som Nøyaktige Mfd-produkter, American Drill Bushing & POP. Disse mutterinnsatsene er enkle å installere i blinde eller gjennomgående applikasjoner og gir overlegen styrke. Utvalgte modeller av disse mutterinnsatsene gir utmerket motstand mot uttrekk og dreiemoment.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere brønnmuttere?

  • Bor et hull av samme størrelse som gummidelens diameter inn i installasjonsmaterialet.
  • Skyv brønnmutterinnsatsen inn i det borede hullet til bare mutterens flens er synlig. Bor også et hull i materialet som festes.
  • Sett de to hullene på linje og sett inn en maskinskrue med en skive i gjengene på brønnmutteren.
  • Når maskinskruen er strammet inn i brønnmutteren, skyver skiven ned på gummiflensen for å hindre den i å dreie seg, mens den deformeres på installasjonsoverflaten for å sikre sterk holdekraft.

Hva er fordelene med å bruke en jekkmutter?

  • Disse mutterne kan festes uten å forvrenge mykere/tynnere materialer.
  • De kan festes sikkert i litt overdimensjonerte hull eller ujevne overflater uten grader.
  • Disse jekkmutrene kan enkelt installeres/fjernes.

Hvordan installere jekkmuttere?

  • Velg et passende manuelt / pneumatisk verktøy eller spesialisert verktøy for installasjon av jekkmutter.
  • Tre bolten inn i jekkmutteren og slipp denne enheten inn i et forhåndsboret hull etter å ha satt dem i verktøyet.
  • Klem verktøyet til festet er satt. Trykk på utløserspaken og trykk på verktøyet igjen for å fullføre installasjonen.
  • Når brukeren strammer disse mutrene, kollapser kroppen på den blinde siden for å danne ben som griper fast monteringsoverflaten på innsiden, og etterlater en permanent og gjenbrukbar gjengeinnsats.

Hva er fordelene med en blindgjenget innsats fremfor andre mutterinnsatser?

Blindgjengede innsatser må installeres fra bare én side, noe som gir installasjon og en sterk binding. De har også ribbevegger for å tilby styrke, produksjonseffektivitet, holdbarhet og allsidighet under belastning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?