Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64060.019.0001 Mutterinnsats Forsinket 10-24, 100PK | AE4WWJ 5NNF1

APPROVED VENDOR U64060.019.0001 Mutterinnsats sinkbelagt 10-24, 100PK

På lager
Vare: AE4WWJ Modell: U64060.019.0001Kryssref: 5NNF1
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
1 055 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.277 "
BorestørrelseL
Finishsink
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.314 "
Hullstørrelse0.281 eller 0.290 "
Lengde0.351 "
MaterialeStål
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.019.0001 Mutterinnsats sinkbelagt 10-24, 100PK
1 055 NOK /pakke