Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64070.025.0001 Mutterinnsats Aluminium 1/4-20 0.510 Tommer Lengde, 50PK | AE4XYL 5NWN1

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Mutterinnsats aluminium 1/4-20 0.510 tommers lengde, 50PK

På lager
Vare: AE4XYL Modell: U64070.025.0001Kryssreferanse: 5NWN1
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
1 027 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.372 "
Borestørrelse25 / 64 "
FinishPlain
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.408 "
Hullstørrelse0.391 "
Lengde0.51 "
MaterialeAluminum
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8986
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Mutterinnsats aluminium 1/4-20 0.510 tommers lengde, 50PK
1 027 NOK /pakke