Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64070.037.0001 Mutterinnsats Aluminium 3/8-16 0.740 Tommer Lengde, 25PK | AE4XYN 5NWN3

APPROVED VENDOR U64070.037.0001 Mutterinnsats aluminium 3/8-16 0.740 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE4XYN Modell: U64070.037.0001Kryssreferanse: 5NWN3
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
458NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.559 "
Borestørrelse37 / 64 "
FinishPlain
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.600 "
Hullstørrelse0.562 ", 0.578"
Lengde0.74 "
MaterialeAluminum
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.427
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.037.0001 Mutterinnsats aluminium 3/8-16 0.740 tommers lengde, 25PK
458NOK /pakke