Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64070.016.0001 Mutterinnsats Aluminium 8 x 32 0.375 Tommer Lengde, 100PK | AE4XYH 5NWL8

APPROVED VENDOR U64070.016.0001 Mutterinnsats aluminium 8 x 32 0.375 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AE4XYH Modell: U64070.016.0001Kryssreferanse: 5NWL8
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
1 151 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.246 "
BorestørrelseG
FinishPlain
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.282 "
Hullstørrelse0.250 ", 0.261"
Lengde0.356 "
MaterialeAluminum
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.016.0001 Mutterinnsats aluminium 8 x 32 0.375 tommers lengde, 100PK
1 151 NOK /pakke