Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REIKU PAHOB-07 Systemstøtte for 7 mm rør - pakke med 10 | AB8CYA 25D326

REIKU PAHOB-07-systemstøtte for 7 mm rør - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB8CYA Modell: PAHOB-07Kryssreferanse: 25D326

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
369NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystemstøtte
FARGESvart
Materialenylon
Maks. Kapasitet0.252 "
MonteringstypePress inn
typenFor 7mm slange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode3926909980
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Støtte av høy kvalitet for å feste ledning til maskiner, roboter og andre generelle bruksområder når du beskytter ledninger, slanger og elektriske.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitettypenPris
REIKU PAHOB-10 systemstøtte for 10 mm slange - pakke med 10 | AB8CYB 25D327 PAHOB-100.378 "For 10mm slange508NOK
REIKU PAHOB-12 systemstøtte for 12 mm slange - pakke med 10 | AB8CYC 25D328 PAHOB-120.48 "For 12mm slange563NOK
REIKU PAHOB-17 Systemstøtte for 17 mm slange - pakke med 10 | AB8CYD 25D329 PAHOB-170.654 "For 17mm slange607NOK
REIKU PAHOB-23 Systemstøtte for 23 mm slange - pakke med 10 | AB8CYE 25D330 PAHOB-230.913 "For 23mm slange883NOK
REIKU PAHOB-29 Systemstøtte for 29 mm rør - pakke med 10 | AB8CYF 25D331 PAHOB-291.14 "For 29mm slange1 075 NOK
REIKU PAHOB-36-systemstøtte for 36 mm rør - pakke med 10 | AB8CYG 25D332 PAHOB-361.41 "For 36mm slange1 339 NOK
REIKU PAHOB-48 Systemstøtte for 48 mm slange - pakke med 10 | AB8CYH 25D333 PAHOB-481.878 "For 48mm slange1 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REIKU PAHOB-07-systemstøtte for 7 mm rør - pakke med 10 stk
369NOK / enhet