Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64070.031.0001 Mutterinnsats Aluminium 5/16-18 0.615 Tommer Lengde, 25PK | AE4XYM 5NWN2

APPROVED VENDOR U64070.031.0001 Mutterinnsats aluminium 5/16-18 0.615 tommers lengde, 25PK

På lager
Vare: AE4XYM Modell: U64070.031.0001Kryssreferanse: 5NWN2
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
513NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.496 "
Borestørrelse33 / 64 "
FinishPlain
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.537 "
Hullstørrelse0.500 ", 0.516"
Lengde0.615 "
MaterialeAluminum
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2696
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.031.0001 Mutterinnsats aluminium 5/16-18 0.615 tommers lengde, 25PK
513NOK /pakke