Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64070.019.0001 Mutterinnsats Aluminium 10-24 0.375 Tommer Lengde, 100PK | AE4XYJ 5NWL9

APPROVED VENDOR U64070.019.0001 Mutterinnsats aluminium 10-24 0.375 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AE4XYJ Modell: U64070.019.0001Kryssreferanse: 5NWL9
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
1 792 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.277 "
BorestørrelseL
FinishPlain
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.314 "
Hullstørrelse0.281 ", 0.290"
Lengde0.35 "
MaterialeAluminum
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2246
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.019.0001 Mutterinnsats aluminium 10-24 0.375 tommers lengde, 100PK
1 792 NOK /pakke