Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64060.016.0001 Mutterinnsats Forsinket 8-32, 100PK | AE4WWM 5NNF4

APPROVED VENDOR U64060.016.0001 Mutterinnsats sinkbelagt 8-32, 100PK

På lager
Vare: AE4WWM Modell: U64060.016.0001Kryssref: 5NNF4
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
1 121 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.246 "
BorestørrelseG
Finishsink
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.282 "
Hullstørrelse0.250 eller 0.261 "
Lengde0.375 "
MaterialeStål
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7191
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.016.0001 Mutterinnsats sinkbelagt 8-32, 100PK
1 121 NOK /pakke