Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U64060.031.0001 Nut Insert Zinc Plated 5/16-18, 25PK | AE4XAG 5NNT1

APPROVED VENDOR U64060.031.0001 Mutterinnsats zinkbelagt 5/16-18, 25PK

På lager
Vare: AE4XAG Modell: U64060.031.0001Kryssref: 5NNT1
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
394NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.496 "
Borestørrelse37 / 64 "
Finishsink
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.537 "
Hullstørrelse0.500 eller 0.516 "
Lengde0.585 "
MaterialeStål
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.031.0001 Mutterinnsats zinkbelagt 5/16-18, 25PK
394NOK /pakke