Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U64070.013.0001 Nut Insert Aluminium 6 x 32 0.375 Inch Length, 100PK | AE4XYG 5NWL7

APPROVED VENDOR U64070.013.0001 Mutterinnsats aluminium 6 x 32 0.375 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AE4XYG Modell: U64070.013.0001Kryssreferanse: 5NWL7
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
1 550 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.220 "
BorestørrelseA
FinishPlain
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.250 "
Hullstørrelse0.221 ", 0.234"
Lengde0.354 "
MaterialeAluminum
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616109030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64070.013.0001 Mutterinnsats aluminium 6 x 32 0.375 tommers lengde, 100PK
1 550 NOK /pakke