Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U64060.037.0001 Mutterinnsats Forsinket 3/8-16, 25PK | AE4WWL 5NNF3

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Mutterinnsats zinkbelagt 3/8-16, 25PK

På lager
Vare: AE4WWL Modell: U64060.037.0001Kryssref: 5NNF3
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
574NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterinnsats
Kroppsdia.0.559 "
Borestørrelse37 / 64 "
Finishsink
Grip Range0.094 "til uendelig
Hode Dia.0.600 "
Hullstørrelse0.562 eller 0.578 "
Lengde0.72 "
MaterialeStål
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5166
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Mutterinnsats zinkbelagt 3/8-16, 25PK
574NOK /pakke