MOODY TOOL ESD skrutrekker sett


filtre
Fullfør: Plastbelagt , Håndtaksdesign: ergonomisk , Håndtaksmateriale: Multikomponent , Skaftmateriale: Legeringsverktøystål , Skaftform: Rund , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling) , Tipsstil: Stjerne , Tips stilgruppe: Torx (R) / Star
StilModellAntall stykkerPris (eks. mva)
A
55-0240
-216NOK
RFQ
B
57-0450
-499NOK
RFQ
C
55-0305
-120NOK
RFQ
D
55-0308
-158NOK
RFQ
E
55-0314
-129NOK
RFQ
F
55-0318
-171NOK
RFQ
G
55-0337
-171NOK
RFQ
H
58-0211
-190NOK
RFQ
I
58-0237
-151NOK
RFQ
J
58-0240
-219NOK
RFQ
K
58-0248
-279NOK
RFQ
L
55-0307
-245NOK
RFQ
M
55-0317
-159NOK
RFQ
N
55-0343
-315NOK
RFQ
O
57-0635
-452NOK
RFQ
P
55-0237
-148NOK
RFQ
Q
58-0276
-555NOK
RFQ
R
58-0280
-414NOK
RFQ
S
58-0301
-210NOK
RFQ
T
58-0400
-348NOK
RFQ
U
58-0455
-429NOK
RFQ
V
58-0501
-299NOK
RFQ
W
58-0538
-307NOK
RFQ
X
58-0576
-535NOK
RFQ
Y
58-0610
-665NOK
RFQ
Z
58-0660
-622NOK
RFQ
A1
59-0246
-707NOK
RFQ
B1
73-0903
-420NOK
RFQ
C1
55-0300
-171NOK
RFQ
D1
55-0112
-103NOK
RFQ
E1
55-0309
-163NOK
RFQ
F1
58-0410
-225NOK
RFQ
G1
55-2341
-125NOK
RFQ
H1
57-0357
-350NOK
RFQ
I1
57-0465
-478NOK
RFQ
J1
57-0476
-474NOK
RFQ
K1
58-0148
-421NOK
RFQ
L1
58-0238
-223NOK
RFQ
M1
58-0309
-167NOK
RFQ
N1
58-0319
-210NOK
RFQ
O1
58-0338
-210NOK
RFQ
P1
58-0348
-416NOK
RFQ
H1
58-0357
-283NOK
RFQ
Q1
58-0384
-381NOK
RFQ
R1
58-0395
-391NOK
RFQ
S1
58-0415
-244NOK
RFQ
T1
58-0450
-433NOK
RFQ
U1
58-0460
-248NOK
RFQ
V1
58-0476
-474NOK
RFQ
W1
58-0519
-325NOK
RFQ
X1
58-0557
-448NOK
RFQ
Y1
58-0605
-618NOK
RFQ
Z1
58-0635
-386NOK
RFQ
A2
58-0838
-401NOK
RFQ
B2
58-0848
-621NOK
RFQ
C2
73-0399
-3 472 NOK
RFQ
B1
73-0904
-718NOK
RFQ
B1
73-0906
-717NOK
RFQ
B1
73-0905
-419NOK
RFQ
D2
58-0339
4384NOK
E2
58-0451
8693NOK

ESD skrutrekker sett

Moody Tools ESD skrutrekkersett inkluderer skrutrekkere med et ergonomisk utformet antistatisk håndtak, noe som gjør dem lettere å jobbe med i et elektrostatisk utsatt område. Stjernedriverne i dette settet er designet for å passe Torx-fester og kommer pakket i en hengende vinylpose.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?