Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS ATU1000CL Occupancy Sensor, Adaptiv ultralyd, takmontering, 120VAC, 1000 kvadratfot | AF9AMR 29RW72

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL Occupancy Sensor, adaptiv ultralyd, takmontering, 120VAC, 1000 kvadratfot

På lager
Vare: AF9AMR Modell: ATU1000CLKryssreferanse: 29RW72
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
4 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeleggssensor
FARGEHvit
Dekning1000 sq ft.
Karakter20 A
Diameter4.5 "
Frekvens50 / 60 Hz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde3.4 "
Fuktighetsområde0% til 95%
IndikatorUltralydsgrønn LED
Inngangsspenning120-277 VAC
InstallasjonstypeTak
MaterialeAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
Monteringshøyde8-12 '
MonteringstypeTakmontering
Drifts Temp.32 Deg.F til 104 Deg.F
FølsomhetTilpasningsdyktig 0 til 100%
Sensor TypeUltralyd
Lagringstemperatur Område-20 grader F til 150 grader F
TidsforsinkelseAdaptive
Timer Range4 til 30 min.
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120 / 277 VAC
Spenningsverdier120 / 277 VAC
Watt @ 120V1800
Watt @ 277V2700

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Med stafett

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeFARGEDekningDrifts Temp.Sensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeBetraktningsvinkelPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS ATP1500C Occupancy Sensor, 1500 kvadratfot dekning | AB2QJG 1ND56 ATP1500CTakmonteringHvit1500 sq ft.32 Deg.F til 104 Deg.FPassiv infrarødAdaptiv / manuell8 til 40 min.360 Degrees2 932 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS ATP1500CRP Occupancy Sensor, 1500 kvadratfot dekning, med relé | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPTakmonteringHvit1500 sq ft.32 Deg.F til 104 Deg.FPassiv infrarødAdaptiv / manuell8 til 40 min.360 Degrees3 524 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS ATP1600WRP Occupancy Sensor, 1600 kvadratfot dekning, med relé | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountHvit1600 sq ft.32 Deg.F til 104 Deg.FPassiv infrarødAdaptiv / manuell8 til 40 min.115 Degrees2 863 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS ATU1000CRP Occupancy Sensor, 1000 kvadratfot dekning, med relé | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPTakmonteringHvit1000 sq ft.32 Deg.F til 104 Deg.FUltralydAdaptiv / manuell8 til 40 min.180 Degrees4 715 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS ATU2000C Occupancy Sensor, 2000 kvadratfot dekning | AB2QJN 1ND62 ATU2000CTakmonteringHvit2000 sq ft.32 Deg.F til 104 Deg.FUltralydAdaptiv / manuell8 til 40 min.360 Degrees4 580 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS ATU2000CRP Occupancy Sensor, 2000 kvadratfot dekning, med relé | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPTakmonteringHvit2000 sq ft.32 Deg.F til 104 Deg.FUltralydAdaptiv / manuell8 til 40 min.360 Degrees5 320 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WS2000W Sensorbryter for belegg/ledighet, passiv infrarød, 120/277VAC, hvit | AB7KKX 23NY61 WS2000W-Hvit1200 sq ft.32 Deg.F til 122 Deg.FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 218 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CL Occupancy Sensor, adaptiv ultralyd, takmontering, 120VAC, 1000 kvadratfot
4 419 NOK / enhet