GE LIGHTING LED-lamper og pærer

filtre

GE LIGHTING -

LED-lamper

StilModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenStrålevinkelLysfordelinglight OutputLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformPris (eks. mva)
ALED12DP3LRW83025Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit10504 23 / 32 "PAR354NOK
BLED18D38OW383025Fjern25,000 hr.25 DegreesSmal flom3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR381NOK
BLED18D38OW383040Fjern25,000 hr.40 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit15505.125 "PAR434NOK
CLED9LS3 / 827Frostet15,000 hr.240 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit8004 29 / 64 "A171NOK
DLED15LS2 / 827Frostet15,000 hr.240 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit16004 29 / 64 "A206NOK
ELED15DA21 / 827Frostet15,000 hr.360 DegreesOmnidirectional2700 til 2999K, myk hvit16005.25 "A171NOK
FLED12DP303W83035Frostet25,000 hr.35 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit9503 21 / 32 "PAR273NOK
ELED15DA21Frostet15,000 hr.360 DegreesOmnidirectional3000 til 3999K, varm hvit16005.25 "A189NOK
GLED7DP203W830Frostet25,000 hr.35 DegreesFlood3000 til 3999K, varm hvit5003.5 "PAR220NOK
HLED13DBR40 / 830Frostet25,000 hr.-Flood3000 til 3999K, varm hvit10706 11 / 32 "BR206NOK
GE LIGHTING -

BR30 LED-lamper

StilModellFarge Temp.LampebetegnelsePris (eks. mva)
ALED10 / DR303 / 827W2700KLED10DR30V / 827W116NOK
ALED10DR30V / 830W3000KLED10DR30V / 830W116NOK
GE LIGHTING -

LED-lampe T8 6.0W 120V 6500K innendørs

StilModellSakLampebetegnelseLumenMaks. Total lengdeStrømkildeSpenningWattsPris (eks. mva)
ALED9T8 / 2 / 865LED lampeLED9T8 / 2 / 86590024 "Krever separat driver1208.047NOK
ALED10T8 / 2.5 / 865LED lampe-105030 "Krever separat driver1209.056NOK
ALED25T8 / 5 / 865LED lampeLED25T8 / 5 / 865250064 "Krever separat driver12025106NOK
ALED21T8 / 4 / 865LED lampeLED21T8 / 4 / 865275048 "Krever separat driver12018.038NOK
ALED7T8 / 1.5 / 865LED lampeLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Krever separat driver1206.048NOK
BLED12ET8 / 3/850LED-rørLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.068NOK
GE LIGHTING -

LED-erstatningspærer

StilModellLumenTotal lengdeSpenningWattsPris (eks. mva)
ALED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1 / 4 "120 VAC4W69NOK
BLED4.5MR1682735 12380 lm1-3 / 4 "12 VAC4.5W166NOK
CLED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W120NOK
DLED19A50/150/827 120650/1300/2155 lm5-3 / 8 "120 VAC19W311NOK
ELED13DBR40/850 1201070 lm6-3 / 8 "120 VAC13W249NOK
FLED11BDT8/G4/8401650 lm48 "120 til 277 VAC11W182NOK
GE LIGHTING -

LED -pære, lysekrone, 2700K, 250 lm, 3W, 120VAC

ModellSakPris (eks. mva)
LED3DFGC-GW-2TCE9YMG267NOK
GE LIGHTING -

Led lyspære C7 2700k myk hvit - pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
LED0.5C7/C/CD2AA8AGH-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?