BALDOR MOTOR Åpne motorer for generell bruk, 3 faser


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Ramme: 56 , Rammemateriale: Stål , Isolasjonsklasse: F , Utgang: 0.750 hk , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.25 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellSpeedampsNedbrytningsmomentSynkron hastighetSpenningForsterker med full belastningMotor TypeAntall polerPris (eks. mva)
A
EFM31112-8
1,750 rpm2.7 A8.92 LB-FT1,800 rpm200 V2.7 A3514M49 512 NOK
B
EM31111
3,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230 V 460 V.1.2 A3416M213 915 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?