BALDOR MOTOR EFM31112-8 Trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, åpen, 56 rammer

På lager
Vare: AJ6RQQ Modell: EFM31112-8

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps2.7 A
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment8.92 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning2.7 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3514M
Antall poler4
Produksjon0.750 hk
Total lengde11.07 "
Fase3
Power Factor72
Servicefaktor1.25
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning200 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 81.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 5.41 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 19.4 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 33 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 43 grader C

Produktvarianter

ProduktModellSpeedampsNedbrytningsmomentSynkron hastighetSpenningForsterker med full belastningMotor TypeAntall polerPris
BALDOR MOTOR EM31111 Trefase åpen motor, 230/460v, 3450 rpm, 60 Hz, 0.75 Hk, Odp, 56 | AJ6TTJ EM311113,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230 V 460 V.1.2 A3416M27 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EFM31112-8 Trefasemotor, 200V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.75 hk, åpen, 56 rammer
7 712 NOK / enhet