GRAINGER 410Y53 mobil digital planstasjon, 48.25 x 39.3 x 26.79 tommer, størrelse, brun, stål | CM9GAC 118-M

GRAINGER 410Y53 mobil digital planstasjon, 48.25 x 39.3 x 26.79 tommer, størrelse, brun, stål

Vare: CM9GAC Modell: 410Y53Kryssref.: 118-M
66 058 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobsite feltkontor
Lukket lengde48.25 "
FARGETan
Dybde26.79 "
Skuffekapasitet150 lbs.
Type elektrisk tilgangPower Crew
Måler16 ga. Kropp, 7 ga. Skrids
Høyde48.25 "
MaterialeStål
Antall håndtak2
Antall hyller2
Antall sklir4
Åpen høyde73.875 "
StilFeltstasjoner
Bredde39.3 "

Produktdetaljer:

Denne mobile digitale planstasjonen er en profesjonell jobbboks ideell for brukere som trenger datatilkobling på arbeidsplassen.

Egenskaper:

  • Denne mobile digitale planstasjonen har et 14-gauge-tykt stålgulv og 16-gauge stålkroppskonstruksjon for strukturell stivhet.
  • Den har et strømmannskap inkludert 4 GFCI-uttak for sikker strøm, en 32-tommers TV-skjerm og UPS backup-strømforsyning for å levere strøm i opptil tretti minutter under et strømbrudd.
  • Dette industrielle kabinettet til oppbevaringsboksen kan tilpasses, slik at brukere kan sette opp digitale systemer.
  • Denne 150 lb bærende enheten er utstyrt med en skuff for å gi uavhengig låselagring og 4-tommers hjulhjul for jevn mobilitet.
  • Den har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon og veier opptil 320 lb når den er fullastet med elektronikk.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en nøkkelferdig hub?

A. En nøkkelferdig hub leverer et brukervennlig nettgrensesnitt for å administrere nøkkelferdige skyservere og sikkerhetskopier.

Q. Hvordan sette sammen mobil digital planstasjon?

A.

  • Løsne hengelåstappen med en 1/2 tommers skiftenøkkel eller pipe.
  • Plasser låsestangen i "låst" posisjon.
  • Monter 5/16 tommer x 3/4 tommers vognbolt i riktig hull i hengelåstappen.
  • Installer hengelåsbøylen i hengelåstappen og fest den til låseboksen med en låsemutter.
  • Før du låser hengelåsen, åpne dekselet og skyv låsestangen til "åpen" posisjon.
  • Lukk dekselet og flytt låsestangen til "låst" posisjon.

Sp. Hvilke verktøy kreves for å installere denne digitale planstasjonen?

A.

  • 1/2 tommers stikkontakt
  • 5/16 tommers stikkontakt
  • Stjerneskrutrekker

Q. Hvordan installere denne digitale planstasjonen?

A.

  • Fjern monteringsbraketten ved å fjerne to #10-24 x 3/4 tommers skruer, låseskiver og flate skiver ved å bruke en 5/16 tommers sokkel.
  • Sett TV-en forsiktig med forsiden ned på en flat overflate.
  • Fest ledningsnettet og strømforsyningen til TV-en.
  • Plasser monteringsbraketten og juster den med monteringshullene på baksiden av TV-en.
  • Fest braketten til TV-en ved å bruke fire 1/4-tommers låseskiver, fire M4-bolter og fire #10-skiver.
  • Løft monteringsbraketten og TV-en og heng i hakket i kanalen ved krokene på monteringsbraketten.
  • Fest igjen de to skruene, dvs. låse- og flate skiver, som tidligere ble fjernet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 410Y53 mobil digital planstasjon, 48.25 x 39.3 x 26.79 tommer, størrelse, brun, stål
66 058 NOK / enhet