BRADY Rørmarkør, saltsyre


filtre
Gjennomsnittlig holdbarhet: 8 år. til 10 år. , Bli ferdig: Glossy , Forklaringsfarge: Svart , Monteringsstil: Selvklebende rørmarkør , rullebredde: 1.25 " , Tykkelse: 0.004 "
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeRoll LengdePris (eks. mva)
A
II-5712
-Gul2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-244NOK
B
5833-O
-oransje--Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-135NOK
C
5712-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-171NOK
B
5833-I
-oransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-174NOK
B
II-5833
-oransje2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester-244NOK
D
7156-4
1.12 "Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl-199NOK
E
109310-PK
1.25 "oransje3/4 "og mindre1 / 2 "---1 / 2 "201NOK
RFQ
F
4085-D
2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Trykt plastark-228NOK
G
4339-D
2 13 / 16 "oransje4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-228NOK
G
4339-C
2"oransje2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark-209NOK
F
4085-C
2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Trykt plastark-209NOK
H
7381-3C
2.75 "oransje3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl-189NOK
G
4339-B
7 / 8 "oransje1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-270NOK
I
4339-F
8"oransje6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Opprullet trykt plastark-233NOK
J
109308
8"oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl-1 501 NOK
K
41557
8"Gul-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl30ft.1 691 NOK
L
4085-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark-332NOK
I
4339-G
10 "oransje8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Opprullet trykt plastark-332NOK
J
109309
12 "oransjeKlipp ut til størrelse30ft.Selvklebende65Trykkfølsom vinyl-2 133 NOK
K
15546
12 "Gul-12 "Klipse på-Trykkfølsom vinyl30ft.1 649 NOK
G
4339-A
13 / 16 "oransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-225NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?