Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5712-II Pipe Marker Saltsyre | AF8BYL 24VE82

BRADY 5712-II Pipe Marker Saltsyre

På lager
Vare: AF8BYL Modell: 5712-IIKryssreferanse: 24VE82

Få tak i det Mai 20, mandag
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
241NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeRoll LengdePris
BRADY 4339-A Rørmarkør Saltsyre 3/4 Til 1-3/8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-A13 / 16 "oransje3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-87NOK
BRADY 4339-B Rørmarkør Saltsyre 1-1/2 Til 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "oransje1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-118NOK
BRADY 4085-C Pipe Marker Saltsyre 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 | AE4KBX 5LDP4 4085-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Trykt plastark-206NOK
BRADY 4085-D Rørmarkør Saltsyre Y 4 til 6 tommer | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Trykt plastark-231NOK
BRADY 4339-C Pipe Marker Saltsyre 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 | AE4KHZ 5LEF0 4339-C2"oransje2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4339-D Pipe Marker Saltsyre Orange 4 til 6 In | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "oransje4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark-231NOK
BRADY 4085-G Rørmarkør Saltsyre 8 til 9-7 / 8 tommer | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark-338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5712-II Pipe Marker Saltsyre
241NOK / enhet