GE BELYSNING LED0.5C7 / C / CD2 LED lyspære C7 2700k myk hvit - pakke med 2 | AA8AGH 16X202

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 LED lyspære C7 2700k myk hvit - pakke med 2

Vare: AA8AGH Modell: LED0.5C7/C/CD2Kryssreferanse: 16X202

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED lampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid25000
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.7 / 8 "
Pærehuspolykarbonat
PæreteknologiLED
Farge Temp.2700K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
I samsvar med Energy StarJa
Innendørs / utendørsinnendørs
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampebetegnelseLED1 / C7W / C-CD2
Lampe Dia.0.875 "
LampeformC7
LampetypeStumt tips
LED-erstatning for10W INC / 3W CFL
Lys fargeMyk hvit
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformC
Spenning120
Watts0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9405408000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 LED lyspære C7 2700k myk hvit - pakke med 2