Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING LED13DBR40/850 120 LED-pære, medium skrue, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC | CE9YMC 55XC78

GE LIGHTING LED13DBR40/850 120 LED-pære, middels skrue, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC

På lager
Vare: CE9YMC Modell: LED13DBR40/850 120Kryssreferanse: 55XC78
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-erstatningspære
Pære Dia.5"
Lumen1070 lm
Total lengde6-3 / 8 "
KnusebestandigNei
Spenning120 VAC
Watts13W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLumenTotal lengdeSpenningWattsPris
GE LIGHTING LED11BDT8/G4/840 Lineær LED-pære, UL Type B, Medium Bi-Pin, 4000K, Lumens 1650 lm | CE9YGE 55XC97 LED11BDT8/G4/8401650 lm48 "120 til 277 VAC11W182NOK
GE LIGHTING LED7DR20/850 120 LED-pære, medium skrue, 5000K, 470 lm, 7W, 120VAC | CE9YMB 55XC77 LED7DR20/850 120470 lm3-5 / 8 "120 VAC7W120NOK
GE LIGHTING LED4DCAM-AGC-2BT LED-pære, middels skrue, 300 lumen | CE9YMD 55XC79 LED4DCAM-AGC-2BT300 lm4-1 / 4 "120 VAC4W69NOK
GE LIGHTING LED19A50/150/827 120 LED-pære, middels skrue, 2700K, 650/1300/2155 lm, 19W, 120VAC | CE9YME 55XC76 LED19A50/150/827 120650/1300/2155 lm5-3 / 8 "120 VAC19W311NOK
GE LIGHTING LED4.5MR1682735 12 LED-pære, 2-Pin, 2700K, 380 lm, 4.5W, 12VAC | CE9YMK 55XC88 LED4.5MR1682735 12380 lm1-3 / 4 "12 VAC4.5W166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LED13DBR40/850 120 LED-pære, middels skrue, 5000K, 1070 lm, 13W, 120VAC
249NOK / enhet