FILLRITE Drivstoffoverføringspumper m / dyse

Designet for å overføre drivstoff, oljer og diesel fra store tanker til generatorer og drivstofffiltrerings- og poleringssystemer. Ideell for drivstoffforsterkning, drivstoffinjeksjon og brennoljesirkulering, og kommer i et stål/støpejernshus

filtre

FILLRITE -

12 Volt DC pumpe med slange og manuell dyse

Fillrite 12 Volt DC-pumper med slange og manuell dyse er kraftige drivstoffoverføringspumper i støpejern med roterende skovler som er i stand til å generere strøm opp til 15 GPM. De håndterer brennbare væsker som bensin, diesel, biodieselblandinger opp til B20, etanolblandinger opp til E15, parafin og mineralsprit. Disse UL/cUL-listede motorene/pumpene er termisk beskyttet for å forhindre overoppheting, og maksimerer dermed motorens levetid med førsteklasses maling for korrosjonsbestandighet. Velg fra en rekke av disse Fillrite 12 Volt, DC-pumper, tilgjengelig i nitril og Buna-N tetningsmaterialer.

StilModellRPMForsterker ACBearing TypeForsegl materialeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AFR1211G1725 og 14254.9Forseglet ballNitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "10 603NOK
BFR1210G260020BallBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"6 409NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumper

Fill-Rite drivstoffoverføringspumper slipper ut bensin, diesel og blandet drivstoff med en maksimal strømningshastighet på 35 GPM. Disse enhetene er utstyrt med tetningsringer for lekkasjesikre operasjoner og låser for å forhindre drivstofftyveri eller hærverk. De har fullstendig lukkede eksplosjonssikre AC-motorer med støpejernshus for styrke og holdbarhet. Disse pumpene har en driftssyklus eller maksimal kontinuerlig driftstid på 30 minutter. Utvalgte modeller er videre integrert med analoge målere for å vise mengden væske som pumpes ut. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffpumpene, tilgjengelig i 1/3, 1/4, 3/4 og 1/5 hk motorkonfigurasjoner på Raptor Supplies.

StilModellInnløpsstørrelseForsterker ACBearing TypeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdePris (eks. mva)
AFR2410G1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.7 739NOK
BFR4204G1"-Justerbar1"9"12.25 "9"-6 321NOK
CFR2404G1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"-6 339NOK
DFR1210GA1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.8 262NOK
EFR1204G1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"-5 041NOK
FFR610GA1 "MNPT1.5Kule uten smøring3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 060NOK
GFR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Ball1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-26 006NOK
HSD1202G1 "MNPT20Ball3/4 "FNPT9"9"7.5 "-6 980NOK
IFR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smurt ball3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.13 929NOK
JFR4211G1 "MNPT4.9Forseglet ball1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.12 251NOK
KFR310VN1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"15.75 "16 "13.25 "-18 075NOK
LFR311VN1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"19.25 "15 "17 "-19 831NOK
MFR311VB1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"19.25 "15 "17 "-22 706NOK
NFR701V1-1 / 4 "MNPT5.5forseglet3/4 "FNPT16 "15 "12 "-13 405NOK
OFR2411G1-1 / 4 "MNPT30Forseglet ball1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.10 198NOK
PFR310VB1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"15.75 "16 "13.25 "-18 939NOK
QFR16123 / 4 "-Justerbar3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.2 497NOK
RFR16163 / 4 "-Justerbar3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.3 647NOK
SRD812NP3/4 "MNPT-Forseglet ball3 / 4 "-8"5"10ft.5 434NOK
TRD812NN3/4 "MNPT-Forseglet ball3 / 4 "-8"5"10ft.4 446NOK
UFR16143/4 "MNPT20Ball1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.3 916NOK
VRD812NH3/4 "MNPT-Forseglet ball3 / 4 "-8"5"10ft.5 019NOK
FILLRITE -

115 Volt vekselstrømspumpe med manuell dyse

Fill-Rite 115VAC drivstoffoverføringspumper har en fullstendig lukket eksplosjonssikker AC-motor som er i stand til å pumpe ut drivstoff med en maksimal strømningshastighet på 23 GPM. Disse enhetene er utstyrt med tetningsringer for en lekkasjesikker drift og en lås for å forhindre drivstofftyveri eller hærverk. Utvalgte modeller er videre integrert med en analog måler for å vise mengden væske som pumpes ut. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffpumpene, tilgjengelig i 12 og 18 fot slangelengder på Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeForsterker ACBearing TypeTotal lengdeSamlet breddetrykk~~POS=TRUNC RangeRPMForsegl materialePris (eks. mva)
AFR700V10 "5.5Permanent smurt ball14.5 "11.5 "23 psi1725Carbon12 256NOK
BFR711VA18 "4.9Forseglet ball18.25 "18.625 "0 psi til 50 psi1725 og 1425Nitril19 503NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 8 fot slangelengde, støpejern, manuell

ModellSakPris (eks. mva)
FR112CLCP4ZZR4 382 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 24 VDC, 20 GPM GPM, 12 fot slangelengde, støpejern, manuell, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR4410HCP4ZZP9 032 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 120 VAC, 25 GPM GPM, støpejern, 1/3, roterende vinge

ModellSakPris (eks. mva)
NX25-120NF-PXCP4ZZM14 766 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 fot slangelengde, støpejern, auto, 1/3

ModellSakPris (eks. mva)
NX25-120NF-AACP4ZZK19 424 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 20 lpm GPM, 12 fot slangelengde, støpejern, manuell, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR4211HLCP4ZZH12 533 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 fot slangelengde, støpejern, manuell, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR4219HCP4ZZF11 955 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 115/230 VAC, 35 GPM GPM, støpejern, 3/4, roterende vinge, 5.5

ModellSakPris (eks. mva)
FR311VLNCP4ZZT22 621 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 15 GPM GPM, 15 fot slangelengde, støpejern, auto, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR1210HARCCP4ZZD10 108 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 24 VDC, 20 GPM GPM, Støpejern, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR4406HCP4ZZQ6 923 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 15 GPM GPM, 12 fot slangelengde, støpejern, manuell, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR1211HLCP4ZZB9 900 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 24 VDC, 15 GPM GPM, 12 fot slangelengde, støpejern, manuell, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR2411HLCP4ZZN9 607 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 13 GPM GPM, polypropylen, 1/4, 20 fot strømledningslengde, kule

ModellSakPris (eks. mva)
SS415BX670CP4ZYZ9 794 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 120 VAC, 25 GPM GPM, støpejern, 1/3

ModellSakPris (eks. mva)
NX25-120NB-PXCP4ZZL14 766 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 120 VAC, 25 GPM GPM, 18 fot slangelengde, støpejern, auto, 1/3

ModellSakPris (eks. mva)
NX25-120NB-AACP4ZZJ17 893 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 13 GPM GPM, polypropylen, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
SS445BCP4ZYX15 924 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 fot slangelengde, polypropylen, manuell, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
SS435BX675CP4ZYU20 112 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 12 VDC, 20 GPM GPM, 12 fot slangelengde, støpejern, auto, 1/4

ModellSakPris (eks. mva)
FR4210HBCP4ZZE11 439 NOK
FILLRITE -

Drivstoffoverføringspumpe, 115 VAC, 20 GPM GPM, støpejern, 1/3, roterende vinge

ModellSakPris (eks. mva)
FR710VNCP4ZYL11 268 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?