FILLRITE FR610GA Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093

FILLRITE FR610GA Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 115vac 15 Gpm

På lager
Vare: AC4RYA Modell: FR610GAKryssref: 30J093

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC1.5
Bearing TypeKule uten smøring
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerDiesel, bensin, parafin, E15, biodiesel opp til B20
Duty Cycle30 min.
GPM15
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde12ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/4
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet50 SSU
meteredNei
DysematerialeAluminium
DysetypeAutomatisk
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total høyde15.75 "
Total lengde16 "
Samlet bredde13.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range16 til 19 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM2600
Forsegl materialeKeramikk / karbon
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Sugerørlengde23 "til 40"
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.2132
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)44.77
Skipets bredde (cm)44.77
HS kode8413600020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overføringspumpeapplikasjon (konstruksjon, landbruk)

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseForsterker ACBearing TypeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdePris
FILLRITE FR2411G Overføringspumpe 1/4 Hk 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Forseglet ball1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.11 915 NOK
FILLRITE FR4211G Overføringspumpe 1/4 Hk 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Forseglet ball1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.14 656 NOK
FILLRITE FR319VB Overføringspumpe 1/4 Hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Ball1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-28 957 NOK
FILLRITE SD1202G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Ball3/4 "FNPT9"9"7.5 "-7 512 NOK
FILLRITE FR4210GBFQ Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smurt ball3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.15 341 NOK
FILLRITE FR1614 Pumpe Rotary Vane 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Ball1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 146 NOK
FILLRITE FR701V elektrisk drivstoffpumpe med måler | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5forseglet3/4 "FNPT16 "15 "12 "-15 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR610GA Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 115vac 15 Gpm
8 876 NOK / enhet